接続・省配線(制御機器)の新着商品
「接続・省配線(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMARSFB
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
ロボット用3D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。屈曲性能に優れた可動部対応ケーブル。3Dサイズで長距離配線や信号安定性を求める現場に適しています。
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブルOR-3D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
ロボット用1.5D(可動部対応)。屈曲試験:1,000万回保証(最大2,000万回使用実績)。高い屈曲性を誇るロボットアーム・可動部向けSMA延長ケーブルです。1.5Dサイズで柔軟性に優れています。
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル1.5D-2VS
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA延長用ケーブルラインアップ。1.5D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様SMAP-SMAJ
形状ストレート
ケーブル1.5D-2V
結線方式中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.1MB)
グリーン購入法適合
コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
形状1段
取付方式DIN35mm
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500
適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14
電線むき長さ(mm)10~11
形状1段
端子間ピッチ(mm)4.2
取付け方法DIN35mm
端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3
電線むき長さ(mm)10~11
ミニDIN基板実装ソケット。ミニDINプラグと結合
仕様●極数:8●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●コード番号:502-5420
アズワン品番65-7776-11
三菱 GT10(端子台)⇔インバータ/分配器用ケーブル バラ線⇔RJ-45、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-422
端子バラ線⇔RJ-45
結線クロス
水深30mでの使用が可能な小形の完全防水コネクタです。屋外/屋内の電源及び信号伝送用に最適です。
極数3
定格電圧(V)350
定格電流(A)10
コネクタ形状レセプタクル
結合方式ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
66日以内出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格周波数(Hz)50
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、(庫内)30.6×30.7×19
定格電圧 AC V100
高周波出力(W)定格:700
タイマー(調理)15分
庫内容量(L)17
出力切替700/500/200W
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
形状1段
端子間ピッチ(mm)12.2
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)19~21
材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0
形状1段
定格絶縁電圧(V)1,000
温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下
準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)
使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%
定格インパルス耐電圧(kV)6~8
定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57
結線方式スプリングロック
絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約160
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン)
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数32点
デバイス出力Y
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約160
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様32点/コモン2点
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数32点
デバイス入力X
1個
¥3,898
税込¥4,288
22日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約130
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様16点/コモン2点
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
入出力デバイス点数入力X16点、または出力Y16点
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数16点
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。ネジ脱落防止機構の採用によるネジの脱落防止、ネジ保持機構の採用による丸圧着端子の取り付けが容易です。端子ネジが5端子ごとに黒ネジとなっており、端子位置の確認が容易です。DINレールまたはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約190
取付方式<DINレール>適合DINレールTH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×25mm以上【締付トルク】78~118N・cm(8~12kgf-cm)
端子ねじM3ネジ、端子数:40P、7mmピッチ、ネジ保持・脱落防止機構付き
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.3~1.25(圧着端子使用時)
絶縁耐圧CH間:AC1000V 1分間、その他:AC500V 1分間
端子台ネジ端子タイプ
絶縁抵抗10MΩ以上
接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC-Q
締付トルク(N・m[kgf・cm])【端子台】43~58(4.4~5.9)
1個
¥5,298
税込¥5,828
12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。ネジ脱落防止機構の採用によるネジの脱落防止、ネジ保持機構の採用による丸圧着端子の取り付けが容易です。端子ネジが5端子ごとに黒ネジとなっており、端子位置の確認が容易です。DINレールまたはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約190
取付方式<DINレール>適合DINレールTH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×25mm以上【締付トルク】78~118N・cm(8~12kgf-cm)
端子ねじM3ネジ、端子数:40P、7mmピッチ、ネジ保持・脱落防止機構付き
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.3~1.25(圧着端子使用時)
絶縁耐圧CH間:AC1000V 1分間、その他:AC500V 1分間
端子台ネジ端子タイプ
絶縁抵抗10MΩ以上
接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC-Q
締付トルク(N・m[kgf・cm])【端子台】43~58(4.4~5.9)
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)16点、出力信号(トランジスタ出力)16点を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約160
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン)
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
入出力デバイス点数入力X16点、出力Y16点
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数32点
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
最大で 20A が通電可能な 6.2mmピッチの電線対電線接続用コネクタです。大型のハウジングロックを備えており、大電流回路を確実に接続します。また、リテーナの使用により、コンタクトの不完全挿入や抜けが防止でき、接続信頼性を更に向上させることができます。
タイプ1列
極数4
使用温度範囲(℃)-25~ +90(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧600V AC/DC
定格電流(A)18[#12]、13[#14]、9[#16]、7[#18]、6[#20]、4[#22]
接触抵抗(mΩ)初期/ 7以下、耐候性試験後/ 10以下
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
適合電線径(Φmm)絶縁体外径/1.7~4.1
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)導体/22~12
グリーン購入法適合
耐電圧(V)AC 2000 を 1 分間印加にて絶縁破壊のなきこと
パネル穴径(Φmm)A:26.2、B:33.0
1袋(10個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
長さ(mm)23
形状ストレート
幅(mm)36.5
質量(g)33.1
極数4
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0
端子形状雌端子
定格電流(A)10
コネクタ形状プラグ
接触抵抗(mΩ)2.0 Max.
本体高さ(mm)23
ケーブル外径(Φmm)11.5
シールド無
フィンガープロテクトの有無無
シェルサイズ15mm
キー無
表面仕上げ外装表面:ニッケル
ロック機構プッシュオン バヨネット
耐電圧(V)1500 Max.
結線方法半田付け
挿抜回数2000
コンタクトめっき銀
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
形状1段
極数-
定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000
定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A
構成【端子台】VTX-16/3
端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)
結線方式スプリングロック
構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34
再生材使用使用
形状1段
色橙
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)10.2
適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10
取付け方法DIN35mm
定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8
電線むき長さ(mm)18~19
形状1段
色青
定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000
端子間ピッチ(mm)10.2
適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10
取付け方法DIN35mm
定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57
結線方式スプリングロック
適合圧着端子DIN46228-4準拠
適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8
電線むき長さ(mm)18~19
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P プラグ
適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方法USBシリアルコンバータドライバ
通信速度~115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,180
税込¥10,098
翌々日出荷
通信プロトコル
用途USB⇔RS-232C
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル
適合機器三菱製UPS FREQUPS
通信方法USBシリアルコンバータドライバ
通信速度~115.2kbp
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
適合C Contact
定格電流(A)40
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)AC2500
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒