錆止め/錆転換剤の新着商品
「錆止め/錆転換剤の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DNT(大日本塗料)エポニックス#20 上塗
耐酸性、耐アルカリ性等の耐薬品性及びガソリン、灯油等の耐油性にすぐれている。耐水性、耐海水性等の防食性にすぐれている。エアレス塗装時の作業性にすぐれ厚塗り塗装が可能である。
仕様2液性色青磁色 マンセル値 7.5G6.5/4密度(23℃)塗料1.37(白、淡彩色)希釈剤エポニックスシンナーB危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢五分つや危険物の性状非水溶性
エスコ錆転換剤 (金属保護)
酸性。5分程度で黒錆に変わり、30分程度(25℃)で指触乾燥します。塗料の下塗り剤として使用可能。船舶、タンク、配管、クレーン、トラック、農機具などの錆びやすい機器の塗料の下塗り防錆剤に最適です。
色乳白色内容量(mL)236耐熱温度(℃)120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
1本
¥2,950税込¥3,245
翌々日出荷
エスコ錆転換スプレー
腐食を防ぎ、屋内・屋外どちらの使用にも適しています。錆びた鋳鉄や鋼の表面の錆を中和します。錆を黒色層に変えることで半永久的にコーティングされ、腐食防止塗料の下塗り剤として使用できます。耐腐食性、耐候性、耐紫外線性に優れ、溶剤に対する耐性にも優れています。錆転換剤には重金属や鉱酸は含まれておらず、無臭です。シリコンフリー。使用方法 20~30cmの距離から1~2回スプレーします。スプレー後、約3~5分程放置し乾燥させて下さい。完全に硬化した後(約2時間)、別の塗料を塗ってコーティングして下さい。(※使用前に表面の適合性を確認して下さい)。EA920WC-1(別売)を使用すると2WAYノズル仕様に変えられます。
仕様保存期間:24ヶ月材質主剤:エポキシ樹脂色乳白色使用温度範囲(℃)-50~80 (15分未満の場合:-50~160)内容量(mL)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL危険物の性状非水溶性
1本
¥3,610税込¥3,971
欠品中