冷却パーツ/ファンの新着商品

「冷却パーツ/ファンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

99件中 1~40件
Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。
材質【ラジエーター】アルミニウム タイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS 回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%) 輝度【スクリーン】500ニト 解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセル ノイズレベル【ポンプ】28dBA以下 チューブ長さ(mm)450/470 リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Thermalright120mmファン
Thermalrightブランドの高風量 高静圧120mm15mm厚PWMファンです。 三相・6極モーターと日本製ベアリングを採用しました。 Liquid Crystal Polymer(LCP)製の15枚ブレードです。 Polyphenylene sulfide(PPS)製のファンフレームです。 1.5mm厚ながら、83.61CFMの高風量と、3.4mmH2Oの高静圧を実現しました。 豪華なパッケージの中には、Thermalrightロゴ入りファンガードです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様ARGBなし / リブあり 寸法(mm)120×120×15 質量(g)144 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.4 最大回転数(min-1[r.p.m])3150(±10%) 最大静圧(mmH2O)3.4 接続4PIN PWM ノイズレベル最大37.07dBA ケーブル長(cm)43 最大風量(CFM)83.61
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み) 付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26 質量(g)771(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%) 最大静圧(mmH2O)0.05~2.45 (0.49~24.03Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115X RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)7.68~60.29 標準ノイズ(dB)3.0~28.88 A
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ケースファン。ブラック。140mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
1個
6,709 税込7,380
9日以内出荷

ケースファン。ホワイト。140mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
1個
6,709 税込7,380
9日以内出荷

ケースファン。ブラック。120mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
1個
6,345 税込6,980
9日以内出荷

ケースファン。ホワイト。120mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
1個
6,345 税込6,980
9日以内出荷

ケースファン。ホワイト。最大風量60.1CFM、静圧2.27mm。H2Oのパフォーマンスを発揮。少し角度をつけたファンブレードとフレームを一体成型することにより、効率的なエアフローと、通常時20.5dB(A)の静音性を実現。ARGBライティングに対応、ASUSやMSIなど対応マザーボードとの同期が可能。ARGB延長ケーブル、PWMファン延長ケーブルを同梱
1個
4,527 税込4,980
9日以内出荷

COOLER MASTERCOOLER MASTER
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ホワイトモデル。
1個
3,073 税込3,380
9日以内出荷

COOLER MASTERCOOLER MASTER
デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ホワイトモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
1個
7,164 税込7,880
9日以内出荷

デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ブラックモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属
1個
6,891 税込7,580
9日以内出荷

COOLER MASTERCOOLER MASTER
デュアルループARGB搭載ケースファン「MasterFan MF HALO2」シリーズ。LEDリングの拡張により明るさを向上。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。ブレードを10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。P-Qカーブ(風量-静圧特性曲線)の微調整により、旧モデルを凌ぐ静音性と、風量と静圧の向上を実現。ブラックモデル。
1個
2,982 税込3,280
9日以内出荷

17インチまでのノートPCに対応。人間工学に基づく5段階の角度調節機能。トップ部分はフルメッシュボード採用。140mm静音冷却ファン搭載。本体エッジ部分にブルーLEDストリップを搭載。USB 2.0を4ポート装備しUSBハブとしても機能。USBバスパワーでの動作に対応。滑り止めのストッパー付き
1個
6,527 税込7,180
9日以内出荷

「SickleFlow」120mm ARGBケースファン3個パック。ブラックカラーモデル。改良されたファンブレードにより、ノイズを抑えながら優れたパフォーマンスを実現。「SickleFlow」の特徴的なラインがフレームデザインに組み込まれ、より一体感のあるデザインに再設計。静音かつ滑らかに動作するループダイナミックベアリング採用。コンパクトで使いやすいA1ミニLEDコントローラー付属
1個
6,909 税込7,600
9日以内出荷

「Mobius」シリーズ120mmケースファン。ブラックアウトデザインモデル。構造を強化し振動を抑えて安定動作を実現させたリングブレード(RBD)設計。厚いオイルコーティングと潤滑を利用したループダイナミックベアリング設計により、安定した性能を実現。密閉されたベアリングにオイルを還流させ、摩擦に対して常に潤滑状態を作り出し、ファンの寿命を延ばす。密閉型の凹面ベアリングが空気や埃の侵入を防ぎ、滑らかな動作を確保
1個
1,709 税込1,880
9日以内出荷

「SickleFlow」120mm ARGBケースファン3個パック。ホワイトカラーモデル。改良されたファンブレードにより、ノイズを抑えながら優れたパフォーマンスを実現。「SickleFlow」の特徴的なラインがフレームデザインに組み込まれ、より一体感のあるデザインに再設計。静音かつ滑らかに動作するループダイナミックベアリング採用。コンパクトで使いやすいA1ミニLEDコントローラー付属
1個
7,182 税込7,900
9日以内出荷

オールブラックデザイン「Hyper」シリーズ小型空冷CPUクーラー
1個
3,164 税込3,480
9日以内出荷

インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
1個
12,710 税込13,981
9日以内出荷

インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
1個
12,710 税込13,981
9日以内出荷

インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
1個
11,346 税込12,481
9日以内出荷

インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
1個
10,891 税込11,980
9日以内出荷

ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ブラック
1個
3,164 税込3,480
9日以内出荷

ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ホワイト
1個
3,164 税込3,480
9日以内出荷

工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。逆回転モデル。カラー:ホワイト
1個
2,527 税込2,780
9日以内出荷

ファン3個パック。ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ブラック
1個
8,527 税込9,380
9日以内出荷

工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。通常回転モデル。カラー:ブラック
1個
2,527 税込2,780
9日以内出荷

ファン3個パック。ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ホワイト
1個
8,527 税込9,380
9日以内出荷

工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。逆回転モデル。カラー:ブラック
1個
2,527 税込2,780
9日以内出荷

工具不要クイックリリース接続システムにより、シームレスなデイジーチェーン接続が可能。インフィニティミラーによる美しい ARGBライティング。PWM制御によるファン速度の最適化。通常回転モデル。カラー:ホワイト
1個
2,527 税込2,780
9日以内出荷

ARGB 120mmファン搭載 シングルタワーCPUクーラー
1個
7,528 税込8,281
9日以内出荷

COUGARFORZA 85
高性能120mmファン搭載 シングルタワーCPUクーラー
1個
9,982 税込10,980
9日以内出荷

高性能120mmファン搭載 シングルタワーCPUクーラー
1個
6,346 税込6,981
9日以内出荷

独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラー
1個
3,164 税込3,480
9日以内出荷

独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデル
1個
5,436 税込5,980
9日以内出荷

・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs 質量(g)1252 品名AK700 DIGITAL NYX 消費電力(W)【ファン】4.2 ベアリング【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A)【ファン】0.35±10% 型番R-AK700-BKNNMN-GJD-1 定格電圧 DC V【ファン】12 対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A) 風量【ファン】77.23CFM 回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%) コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【静圧】5.13mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・プレミアムシングルタワー空冷CPUクーラー。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのシングルタワーヒートシンク。・7本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・ヒートパイプのオフセット設計によりメモリースロットへの物理的干渉を抑える。・耐久性の高いオールメタルマウントキットによりシンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:280W(最大)。・カラー:ホワイト。・本体寸法:126×98×157mm
寸法(mm)126×98×157【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×7pcs 質量(g)1252 品名AK700 DIGITAL WH 消費電力(W)【ファン】4.2 ベアリング【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A)【ファン】0.35±10% 型番R-AK700-WHNDMN-GJD 定格電圧 DC V【ファン】12 対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB)【ファン】21.0/28.8/36.0(A) 風量【ファン】77.23CFM 回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2700±10%RPM(100%) コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【静圧】5.13mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応。・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク。・6mm径×7本のヒートパイプ搭載。・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート。・優れたメモリークリアランス。・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン。・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能。・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易。・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現。・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・6年保証。・カラー:ホワイト。・本体寸法:144×147×164mm。「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
寸法(mm)144×147×164【ファン】140×140×25、120×120×25【ヒートシンク】140×110×160【ヒートパイプ】Φ6×7pcs 質量(g)1772 品名ASSASSIN VC ELITE WH 消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6【ファン】2.4 定格電圧(V)12DC ベアリング【ファン】流体動圧軸受 定格電流(A)【ファン】0.2 型番R-ASN4-WHNVNN-GJD 定格電圧 DC V【ファン】12 対応【ソケット】Intel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB)【ファン】<最大>Performance Mode:≦29.3(A)、Quiet Mode:≦22.6(A) 風量【ファン】Performance Mode140mm:61.25CFM120mm:58.06CFMQuiet Mode140mm:48.55CFM120mm:46.75CFM 回転数【ファン】Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10% コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【数量】2【静圧】Performance Mode:140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、Quiet Mode:140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン。・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応。・高密度デュアルタワーヒートシンク。・6mm径×7本のヒートパイプ搭載。・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート。・優れたメモリークリアランス。・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン。・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能。・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易。・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現。・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・6年保証。・カラー:ブラック&ゴールド。・本体寸法:144×147×164mm。「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
仕様ファン静圧:Performance Mode140mm:3.76mmAq120mm:2.1mmAqQuiet Mode140mm:2.46mmAq120mm:1.35mmAq その他製品名:ASSASSIN VC ELITE 寸法(mm)144×147×164、ファン:140×140×25120×120×25、ヒートパイプ:Φ6×7pcs、ヒートシンク:140×110×160 質量(g)1772 消費電力(W)Performance Mode:4.8Quiet Mode:3.6 定格電圧(ファン)12VDC0.2A±10% /(電流) 0.2A±10% 2.4W / (消費電力)2.4W ベアリング(ファン)Fluid Dynamic Bearing 型番R-ASN4-BKNVNN-GJD 騒音値(dB)(ファン)<ファン騒音値>Performance Mode:≦23.7 (A) / ≦22.5 (A)Quiet Mode:≦20.5 (A) / ≦19.9 (A)<最大騒音値>Performance Mode:≦29.3(A)Quiet Mode:≦22.6(A) 風量(ファン)57.76CFM 回転数(ファン)Performance Mode140mm:500~1800RPM±10%120mm:500~1700RPM±10%Quiet Mode140mm:500~1450RPM±10%120mm:500~1350RPM±10% コネクタ(ファン)4-pin PWM ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)(ファン)2
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル。・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載。・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能。・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ブラック。・本体寸法:127×144×159mm
その他製品名:AK620 G2 DIGITAL NYX 寸法(mm)127×144×159、ヒートパイプ:Φ6×6pcs、ファン:120×120×25 質量(g)1386 定格電圧(ファン)12VDC/(電流)0.19A±10%/(消費電力)2.28W 静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.78mmAq ベアリング(ファン)Hydro Bearing 型番R-AK620G2-BKNNMN-GJD-1 騒音値(dB)(ファン)≦28.87(A) 風量(ファン)63.4CFM 回転数(ファン)0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%) コネクタ(ファン)4-pin PWM ソケットIntel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル。・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上。・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク。・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達。・洗練された木目調トップカバーを採用。・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能。・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現。・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす。・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載。・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保。・シンプルで簡単な取り付け。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン。・3年保証。・TDP:300W(最大)。・カラー:ホワイト。・本体寸法:127×144×159mm
寸法(mm)127×144×159【ファン】120×120×25【ヒートパイプ】Φ6×6pcs 質量(g)1386 品名AK620 G2 WH 消費電力(W)【ファン】2.28 ベアリング【ファン】Hydro Bearing 定格電流(A)【ファン】0.19±10% 型番R-AK620G2-WHNNMN-GJD 定格電圧 DC V【ファン】12 対応【ソケット】Intel:LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155AMD:AM5/AM4 騒音値(dB)【ファン】≦28.87(A) 風量【ファン】57.76CFM 回転数【ファン】0RPM(5%)-500±200RPM(10%)-2000±10%RPM(100%) コネクタ【ファン】4-pin PWM ファン【静圧】2.78mmAq RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷