アンプ本体の新着商品
「アンプ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
小~中規模設備音響用途に適した 4 チャンネル・120W ×4 出力のパワーアンプ。4/8Ω および 70/100V ライン方式に対応し、ブリッジ接続による高出力構成も可能。マイク用+48Vファントム電源のほか、EQ・コンプレッサー・ディレイ・リミッターを備えた DSP を内蔵し、アンプ単体で音響調整が完結。webブラウザーからのリモートアクセスで本体設定・プリセット管理により、設置後の調整や運用変更にも柔軟に対応。ファンレス設計と各種保護回路により、常設・無人環境でも安定した運用を実現
仕様●オーディオエフェクト:内蔵DSP (コンプレッサー、EQ、ディレイ、プライオリティ、リミッター)●RS-232C:コネクター:3極3.5mmターミナルブロック、ボーレートおよびプロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無セット内容ラックマウントキット × 1、電源ケーブル(1.8m) × 1、クイックスタートガイド × 1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×8、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×2、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、2ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、フットパッド(4個セット) × 1質量(kg)5.21電源(V)ファンタム電源:+48湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力AC110V:81W:380BTU、AC220V:76.7W:360BTU感度バランス:+4dBu、アンバランス:-10dBV(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)材質(ケース)メタル定格出力120W per channel @4Ω または 8Ω、240W per channel@8Ω または70/100V Hi-zブリッジ周波数特性50~20kHz、-3dB @ 10mW、50~20kHz、±2.5dB @ 4Ω、1W(マイク/ライン入力からスピーカー出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.97×43.24×4.40歪率(%)THD+N:<0.1、1kHz、クリッピング前3dB動作温度(℃)0~50保護出力短絡、アンプ出力 過電圧/低電圧、高音域 過負荷、過熱保護保管温度(℃)-20~60電源仕様100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFCRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC、 CE、 UKCA、 IEC62368-1:2018出力レベル(最大)>30mW @ 32Ω、【ライン入力】+19dBu / 公称入力レベル +4dBu【ライン出力】+10dBu / 公称入力レベル +4dBuインピーダンス(Ω)【マイク入力】3k【ライン入力】バランス:5k、アンバランス:2.5k【ライン出力】200ゲイン【マイク入力】0 ~ +36dB【ライン入力】バランス:-6 dBu ~ +4 dBu、アンバランス:-6 dBu ~ -10dBVアンプタイプクラスDグリーンマーク認定
1台
¥189,800税込¥208,780
4日以内出荷
ASTELL&KERNAK HB1
AK HB1は、ESS ES9281AC PRO DACを搭載し、高音質なポータブルUSB-DACとして、ケーブルレスのBluetoothレシーバーDACとして、ワイヤードとワイヤレス両対応でHi-Fiオーディオストリーミングサービスや動画配信、ゲームに至るあらゆるコンテンツをAstell&Kernの原音に忠実なサウンドでお楽しみ頂けます。着脱式USBケーブル対応(USB Type-CおよびLightningケーブル付属)。3.5mmアンバランス(USB-DAC時のみ4極マイク入力対応)と4.4mmバランスのデュアル出力対応。UAC2.0とUAC1.0の切替機能搭載で家庭用ゲーム機との接続にも対応。高感度MEMSマイクとcVc 8.0搭載。aptX HD及びLDACコーデック対応。内蔵バッテリー駆動かバスパワー駆動の切替可能。車のイグニッションに応じて電源が自動的にオン/オフするカーモード機能搭載。2台までのマルチポイント接続対応。「AK Control」アプリ(iOS/Android)によるEQ変更やDACフィルター変更等の設定可能。
仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):リチウムイオン蓄電池は体積エネルギー密度が基準値を下回る為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth
1台
¥24,980税込¥27,478
翌日出荷