モニタースピーカーの新着商品
「モニタースピーカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
EDIFIERパワードブックシェルフスピーカー
バランスの取れたサウンドと多彩な接続性を備えたクアッドアンプブックシェルフスピーカー。新設計のスピーカードライバーは中音域の出力を強化し4基の高効率D級アンプで駆動します。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするエンドツーエンドのデジタル信号処理。HDMI eARCにも対応する多彩な接続オプションを搭載しています。
セット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)幅83×高さ177×奥行121(1個あたり)質量(kg)16.57電源USB給電 5V1Aケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)144(12×2+20×2+40×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、USB、AUX再生周波数帯域(Hz)45-40kS/N比≧85db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DPオーディオコーデックSBC
1組
¥59,980税込¥65,978
6日以内出荷
BOSE(ボーズ)ベースモジュール(サブウーファー)
迫力の重低音。Bose Bass Module 700は、ホームシアターシステム向けに設計した中でも最高のベースモジュールです。このサブウーファーは、洗練された見た目に加え、ダイナミックな重低音を実現しています。さらに、大きなポートが歪みを大幅にカットします。
付属品Bose Bass Module 700
BOSE(ボーズ)ベースモジュール(サブウーファー) ブラック
体で感じるサウンド。さらに高いサウンドパフォーマンスをお望みですか?Bose Bass Module 500を加えるだけで、あなたの好きな音楽、映画、コンテンツライブラリが全く新しい次元へと引き上げられます。コンパクトな25 cmのキューブから鳴り響く重低音で、控えめな外観ながらもパフォーマンスは抜群です。迫力の低音を出すには筐体も大きくないといけないという人がいますが、ボーズの製品が覆します。
付属品Bose Bass Module 500、電源コード
1式
¥68,980税込¥75,878
8日以内出荷
サンワサプライスピーカー USB
USBケーブル1本をPCに接続するだけで使えるUSBスピーカーです。最大6W(3W+3W)のステレオ出力で、映像や音楽を臨場感あるサウンドで再生します。USB Type-C変換アダプタを付属し、Type-A/Type-Cどちらのポートにも対応します。横置き型のスリムデザインで、モニター前やデスク下にすっきり設置できます。約2mのロングケーブル仕様で、デスク背面やモニター脇にも余裕を持って配線できます。小型。軽量設計で、持ち運びやレイアウト変更も簡単です。
質量(g)316電源(V)USBポートより供給(DC5,USBポートより供給(DC5最大出力(W)【実用】6(3+3)ケーブル長(m)パソコン接続USBケーブル/約2対応OSWindows 11・10、。macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15,Windows 11・10、。macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×41×52周波数特性60~15000Hzインピーダンス【ロード】4Ω入力端子USB A/USB Type-Cスピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステムスピーカーサイズ(mm)直径40
1個
¥3,698税込¥4,068
3日以内出荷