パワードブックシェルフスピーカー
バランスの取れたサウンドと多彩な接続性を備えたクアッドアンプブックシェルフスピーカー。新設計のスピーカードライバーは中音域の出力を強化し4基の高効率D級アンプで駆動します。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするエンドツーエンドのデジタル信号処理。HDMI eARCにも対応する多彩な接続オプションを搭載しています。
- セット内容
- リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書
- 寸法(mm)
- 幅83×高さ177×奥行121(1個あたり)
- 質量(kg)
- 16.57
- 電源
- USB給電 5V1A
- ケーブル長(m)
- 電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7
- 定格出力(W)
- 144(12×2+20×2+40×2)
- 入力
- USB:16bit/48kHz
- 保証期間
- 1年
- 入力端子
- Bluetooth、USB、AUX
- 再生周波数帯域(Hz)
- 45-40k
- S/N比
- ≧85db(A)
- Bluetooth
- Ver.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DP
- オーディオコーデック
- SBC
- 内容量
- 1組
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥9,018¥8,198カテゴリ
























