スピーカーの新着商品
「スピーカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
サンワダイレクトスピーカー テレビ用 ラジオ搭載
テレビの音声をワイヤレスで手元まで届けるので離れた場所でも快適に視聴できます。ラジオ機能を搭載しているためテレビを見ない時間でもラジオとして幅広く活用できます。乾電池とACアダプタの両方に対応しており使用場所やシーンに合わせて柔軟に電源を選べます。LCD液晶ディスプレイを搭載しているのでチャンネルや状態をひと目で確認でき操作もスムーズです。大きめのボタン設計で視認性と操作性がよく、直感的に扱えます。
1個
¥8,698税込¥9,568
4日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー質量(kg)2.8形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向: 90×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
ファミリー・ライフリラクゼーション入眠骨伝導スピーカー
枕元に置いて入眠をサポートする骨伝導スピーカー。音を空気ではなく骨の振動によって内耳へ直接届けるので、柔らかい枕を通しても音が骨へとしっかり伝わり、自然な聴こえを実現します。最大約10時間再生可能。タイマー機能。心地よい音でリラックス。ホワイトノイズは騒音を緩和し睡眠の質を向上させるといわれます。ホワイトノイズ機能で自然な入眠をサポート:雨音、波音、焚火の音、雷&雨、ホワイトノイズ、亜熱帯の森林音。スマホの音楽も再生OK!。枕の下から音を伝える骨伝導式。厚さ約13.7mmの薄型設計。枕の下に置いても自然な寝心地!。1年間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TypeA-C)、microSDカード1GB(装着済)、専用ポーチ、取扱説明書材質ポリカーボネート色グレー質量(g)(約)47定格出力骨伝導ドライバーRMS:0.5W8ohm周波数特性300Hz-14kHz(-6dB)連続使用可能時間約2時間充電で約10時間(音量約20%時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8.6×1.37×5.78ケーブル長(cm)(約)45Bluetooth5.4ドライバーユニット(Φmm)2×16.3mm通信距離(m)約10対応プロファイルA2DP/AVRCP
1台
¥8,198税込¥9,018
11日以内出荷
G1500BARはEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のバー型ゲーミングスピーカーです。合計5Wの定格出力で4つのドライバーが生み出す大迫力のバーチャル7.1サラウンドサウンドが臨場感を盛り上げます。着脱可能なマイクが搭載されており、ボイスチャットをしながらゲームプレイすることも可能です。4つのドライバー。バーチャル7.1サラウンド。着脱可能な無指向性マイク。2種類の入力系統。ヘッドホンでもバーチャル7.1サラウンド。RGBライトエフェクトとモード変更
付属品マイク,ユーザーズガイド(多言語,HECATEブランドステッカー,HECATEブランドカード,スピーカー固定用ゲルシート,保証書色ピンク質量(g)スピーカー(USBケーブル込):550, マイク:20外形寸法(mm)408×64×67電源USB給電 (5V/1A)ケーブル長(m)【USBケーブル】1.3【マイク】0.3定格出力(W)5(2.5 + 2.5)入力【USB】16bit/48kHz周波数120Hz ~ 20kHz保証期間1年入力端子Bluetooth, USBS/N比≧80dB(A)スピーカー【バス】41×78mm【フルレンジ】45×66mmノイズレベル≦20dB(A)Bluetooth【Bluetooth】5.3プロファイル【Bluetooth】AVRCP,A2DP,HSP,HFP通信距離(m)【Bluetooth】10オーディオコーデックSBC
1式
¥8,198税込¥9,018
8日以内出荷
1個
¥41,980税込¥46,178
8日以内出荷
1個
¥20,980税込¥23,078
8日以内出荷
SONY(ソニー)ワイヤレススピーカー
【空間を包み込む圧倒的な重低音と臨場感。自宅からイベントまで広がるサウンド体験】新開発の大型280mm円形ウーファーと3wayスピーカー構造を搭載し、深く力強い重低音とクリアな中高域を実現したワイヤレススピーカー。前後へ音を広げる「360°パーティーサウンド」と設置場所に応じた「音場最適化」により、空間全体へダイナミックな音場を創り出します。進化した「ULTボタン」で気分や楽曲に合わせた音質切替が可能。約30時間のロングバッテリーに加え、持ち運びに便利な大型キャスター&ハンドル、XLR/RCA端子やマイク入力も備え、リビングでの映画・音楽鑑賞から本格的なイベント・簡易PA用途まで幅広く活躍します。
その他【Speaker Add function】Stereo Pair付属品ACコード,お客様登録カード,保証書電圧AC100V (50/60Hz)規格10分充電で約180分間再生電源電源コード,オートスタンバイ機能,内蔵電池,USBおすそ分け充電,いたわり充電,STAMINA MODE本体寸法(mm)421×710×347本体質量(kg)22.8(充電池含む)周波数2.4 GHz帯保護等級IPX4(縦置き)機能マルチペアリング、マルチポイント機能通信方式Bluetooth標準規格ver5.3バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約3 時間電池寿命(連続時間)30スピーカーウーファー/ミッドレンジ(L/R)/トゥイーター(L/R)/リアトゥイーター(L/R)電源タイプAC使用キャビネットバスレフ方式保護【対応コンテンツ】SCMS-T対応アプリケーションiPhoneアプリ,Androidアプリ適合伝送帯域【A2DP】20 Hz - 20,000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)変調方式FHSSサウンドシステムDSEE,音場最適化通信距離(m)~30材質(ネット)パンチングメタル入出力端子USB Type-A 端子,マイク端子1 (Φ 6.3 mm)アンプタイプS-Masterユニット数【リアトゥイーター】2、【ミッドレンジ】2(ユニット径/ユニットサイズ(ミッドレンジ)Φ120mm)、【トゥイーター】2(ユニット径/ユニットサイズ(トゥイーター)Φ50mm)、【ウーファー】1(ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー)Φ280mm)対応コーデックSBC,AAC,LDAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, SPP
1個
¥77,980税込¥85,778
6日以内出荷
G1500BARはEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のバー型ゲーミングスピーカーです。合計5Wの定格出力で4つのドライバーが生み出す大迫力のバーチャル7.1サラウンドサウンドが臨場感を盛り上げます。着脱可能なマイクが搭載されており、ボイスチャットをしながらゲームプレイすることも可能です。4つのドライバー。バーチャル7.1サラウンド。着脱可能な無指向性マイク。2種類の入力系統。ヘッドホンでもバーチャル7.1サラウンド。RGBライトエフェクトとモード変更
付属品マイク,ユーザーズガイド(多言語,HECATEブランドステッカー,HECATEブランドカード,スピーカー固定用ゲルシート,保証書色ホワイト質量(g)スピーカー(USBケーブル込):550, マイク:20外形寸法(mm)(W)408×(D)64×(H)67電源USB給電 (5V/1A)ケーブル長(m)USBケーブル:約1.3m,マイク:約0.3m定格出力(W)5(2.5 + 2.5)入力【USB】16bit/48kHz周波数120Hz ~ 20kHz保証期間1年入力端子Bluetooth, USBS/N比≧80dB(A)スピーカー【バス】41×78mm【フルレンジ】45×66mmノイズレベル≦20dB(A)Bluetooth【Bluetooth】5.3プロファイル【Bluetooth】AVRCP,A2DP,HSP,HFP通信距離(m)【Bluetooth】10オーディオコーデックSBC
1式
¥7,998税込¥8,798
7日以内出荷
SONY(ソニー)ワイヤレスポータブルスピーカー
屋内からアウトドアまで、迫力の重低音とパワフルサウンド
仕様●GUITAR/MIC INPUT:1(Φ6.3 mm)●アンプ形式:S-Master●ウーファーユニット:2個●エンクロージャー方式:パッシブラジエーター●ツィーターユニット:2個●ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー):約114 mm×114 mm●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz(44.1 kHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●急速充電:10分充電 約3時間再生●消費電力(動作時) AC電源使用時:約45 W●電圧・周波数:AC 100 V、50/60 Hz●電池充電:電源コード付属品ACコード、お客様登録カード、保証書質量(kg)約6.3出力Bluetooth標準規格Power Class1連続使用時間(時間)約30バッテリーリチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP67充電時間(時間)約5(電源オフ時)スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)電源タイプACBluetoothver5.2アプリケーションSony Music Center/Fiestable変調方式FHSS通信距離(m)約30材質(ネット)ファブリック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大突起を含む)約512×224×222
MAXHUBワイヤレスドングル
会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。
質量(g)73電源5V 500mA対応OSWindows 7/10/11、macOS 10.12以降消費電力≦2.5W対応タッチバックインターフェースUSB Type-C ×1、USB Type-A(アダプター)×1最大解像度【BYOD】1920×1080@30Hz【画面共有】3840×2160@30Hz本体サイズ(mm)182.5×15.4×76.1起動時間(ms)【USB-C】≦3【USB-A】≦10切断時間(秒)【1080P伝送遅延】≦90RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)【ワイヤレス】12Wi-Fi規格:802.11a/ac、周波数:5GHz
1個
¥36,980税込¥40,678
7日以内出荷
NAGAOKAマグネットクリップポータブルスピーカー
軽量小型デザインで持ち運びラクラク。マグネット搭載でかんたん吸着。服やバッグにはさめるクリップ付き。付属ストラップのプレートをはさんで自立可能。最大12時間使用可能。2台使用でステレオ化可能
付属品充電ケーブル スタンド用ストラップ 取扱説明書兼保証書質量(g)78出力(W)5対応機種スマートフォン タブレット保証期間購入後6ケ月再生周波数帯域(Hz)18-20000充電時間(時間)約3連続再生時間音楽:最大12時間バッテリー容量(mAh)600通信可能距離(m)~10インピーダンス(Ω)4防水性IP67Bluetoothバージョン5.3音圧感度(dB)81ドライバー径(Φmm)6充電端子USB TYPEーC対応コーデックAAC SBC








![ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ピンク ED-G1500BAR-PK [USB電源 /7.1ch] EDIFIER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono05800948-261007-02.jpg)

![ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch] EDIFIER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono04937270-260924-02.jpg)