石油ストーブの新着商品
「石油ストーブの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。鉄筋24畳まで木造17畳まで対応です。
トラスコ品番725-7181色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)6.3燃料消費量(L/h)0.647暖房の目安(コンクリート)24暖房の目安(木造)17本体寸法(mm)奥行482本体寸法(mm)高さ543暖房出力(kW)6.66本体寸法(mm)幅482燃焼持続時間(h)9.7
1台
¥32,980税込¥36,278
翌日出荷
ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。鉄筋9畳まで木造6畳まで対応です。
トラスコ品番725-7183色ダークグレー電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.228-0.194本体寸法(mm)奥行330本体寸法(mm)高さ446暖房出力(kW)2.35-2.0本体寸法(mm)幅422燃焼持続時間(h)15.8-18.6暖房の目安【コンクリート】9【木造】6
1台
¥15,980税込¥17,578
翌日出荷
ヒーター切れのない電子点火タイプです。ひとつの芯で従来の3回分長持ちする「でるでる芯」付です。においの元から燃やすダブルクリーンタイプです。鉄筋10畳まで木造7畳まで対応です。
トラスコ品番725-7182色ホワイト電源(V)単2形乾電池×4(別売)タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.267-0.160本体寸法(mm)奥行315本体寸法(mm)高さ453暖房出力(kW)2.75-1.65本体寸法(mm)幅428燃焼持続時間(h)13.5-22.5暖房の目安【コンクリート】10【木造】7
1台
¥24,980税込¥27,478
翌日出荷
トヨトミ石油こんろ K-324
2重タンク構造で灯油漏れも防止します。
トラスコ品番688-9146タンク容量(L)3.1燃料消費量(L/h)0.209本体寸法(mm)奥行358本体寸法(mm)高さ330暖房出力(kW)2.15本体寸法(mm)幅358燃焼持続時間(h)15RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2台)
¥59,980税込¥65,978
5日以内出荷
トヨトミアンティークFF式石油ストーブ
色ブラック電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.246暖房の目安(コンクリート)25暖房の目安(木造)18本体寸法(mm)奥行450本体寸法(mm)高さ745暖房出力(kW)7.00~2.18本体寸法(mm)幅840RoHS指令(10物質対応)対応