PCカートの新着商品

PCカートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
【組立済み】コンパクトPCカート アズワン
コンパクトで場所を取らないパソコンカートです。脚部は足が入りやすく、作業しやすい構造です。天板端部は物品が落ちにくい立ち上がり構造になっています。組み立てる手間が不要です。
1個
35,980税込39,578
17日以内出荷

ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン)
ガススプリングを内蔵していますので、天板の高さを容易に調整できます。天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
仕様(トレー用ホルダー対応トレー)アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスターΦ100エラストマー製(2輪ストッパー付き)耐荷重天板:10(均等荷重)天板寸法(mm)430×500本体質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160適合トレー1枚付き
1個
115,000税込126,500
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナースカート 上下昇降式 サンワサプライ
天板、フレームは丸みを帯びた構造で安全性の高い構造です。身体の負担を軽減する上下昇降式です。天板下にはコードダクトを設置しているのでケーブル類の収納が可能です。薬剤や備品の収納に便利なトレイを2段標準装備しています。トレイは5段階の設定が可能です。天板後部は落下防止ガードを付けており、不意の衝突による落下を防止します。モニターアーム対応の天板です。天板は水に強いメラミン化粧板を採用しています。操作性、静音性に優れたキャスターを採用しています。
材質フレーム使用工具手袋天板寸法(mm)22フレーム色ホワイトキャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)5形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト組立時間30分総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)6天板部均等耐荷重(kg)10組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)450キャスターの有無ありアジャスターの有無なし
1台
67,980税込74,778
3日以内出荷

ナースカート Florence/フローレンス TLC-Gシリーズ ナビス(アズワン)
豊富なオプションを揃えていますので、用途にあったカスタマイズが可能です。本体が15kgと軽いので、軽く搬送することができます。天板高さが300mmの範囲で調整できますので、どなたにも適した天板高さに変更できます。ガススプリングを内蔵していますので、軽い力で天板高さを調整できます。全高が830mmまで下げられますので、スタッフステーションのテーブル下に収納することも可能です。事前にご使用されているテーブルの空間高さをご確認ください。オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。トレー用ホルダーを付けることで、トレーを増設することができます。
仕様トレー用ホルダー対応トレー:アルティアハーフトレー(8-5866-11~16、8-4892-11~14)、アルティアハーフバスケット(8-2176-13~14)材質本体/スチール(塗装仕上げ)、天板/抗菌メラミン化粧板キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10(均等荷重)本体質量(kg)15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×575×860~1160付属トレー数1枚付き
1個
115,900税込127,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)