科学研究・開発用品の新着商品

「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,568件中 641~680件
摩耗がなく高温使用に最適です。
材質ガラス 入数(個)4
1組(4個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(250本)
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ハンディ型pH計
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50 大きさ72×182×31.5mm 校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01) 電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
1個(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中興化成工業シールテープ
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)260 入数10
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドバンテックガラスろ紙(GB-100R)
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38 質量(g)95/m2 入数(枚)100 用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析 グレードGB-100R
1箱(100枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス 規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
1組(25本)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ねじ口試験管用キャップ
材質特殊フェノール樹脂 パッキン/SBR ライナー/PTFE オートクレーブの可否 電子レンジ不可
1組(25個)ほか
9,198 税込10,118
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
材質本体・蓋/PP 目盛入 使用温度範囲(℃)0~98
1個(1個)ほか
129 税込142
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2 長さ(mm)51 タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ) 容量(μL)500 最小目盛(μL)5 ゲージ22
1本(1本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51 タイプ1700RNR(交換針タイプ)
1本(1本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー(IWAKI)
材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33) 入数(個)1
1個(1個)
529 税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~250 入数(個)1
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(1個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ピペットスタンド(回転式)
各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス 材質PP 架数6 大きさ185Φ×330mm
1個(1個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

従来のポリエチレンボトルの表面層をフッ素化処理させた、広口のボトルです。接液する部分であるボトル表面層(フロロバリア層)は有機溶剤に対して優れたガスバリア性と耐薬品性があります。
材質本体・蓋/HDPE(表面フッ素化処理) 中栓/LDPE(表面フッ素化処理) 耐熱温度(℃)約60 目盛入
1個(1個)
469 税込516
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(500本)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様粘着:なし 材質クロロプレン 厚さ(mm)3 大きさ500×500mm 耐熱温度(℃)80
1枚(1枚)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16 大きさ25×80×31.5mm
1個(1個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
材質ナイロン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
1巻(1巻)
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。
付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース 質量(g)約125 測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0 電源単4電池×2 測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別) 表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替 大きさ63×30×84mm
1個(1個)
117,980 税込129,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10μL の目盛付き(ショートタイプ)
容量(mL)5 規格RNase/DNase/Human-DNAフリー 目盛(mL)1ごと 入数250本/袋
1袋(250本)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

低価格でガラス製よりすぐれたグリッドの直線性と滑らかさを実現しました。1枚で4サンプル検査可能です。樹脂製カバーフィルム装着済みで操作が簡単です。
材質PMMA(ポリメタクリル酸メチル) 入数(枚)10 大きさ76×26×2.2mm
1組(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多田プラスチック工業ダイヤフラムポンプ
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用 仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間 接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口) タイプ加圧吸引・ブラシレス 真空到達度-40kPa 流量1.2L/分
1台(1台)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管スペースを取らず、使いやすいサイズです。
材質非親水性PP(添加物・着色剤不使用) 容量100~1000μL 規格RNase/DNase/浮遊DNA/浮遊RNAフリー 滅菌 入数200本×5袋
1箱(1000本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム 使用圧力範囲5~200kPa 入数(個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個(1個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド 測定範囲0~99分59秒 質量(g)270 電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク 大きさ190×21×114mm
1個(1個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷

柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質合成ゴム 入数50
1組(50個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
材質シリコンゴム 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 発泡厚(mm)8
1巻(1巻)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
セット内容アダプタ6種 寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
1組(6個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

信越ポリマーシリコセン(R)
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式 寸法L2(mm)28 寸法d1(mm)50 寸法d2(mm)42 寸法d3(mm)65 耐熱温度(℃)350(短時間) 入数(個)1
1個(1個)
769 税込846
4日以内出荷

タイガースポリマーシリコンチューブ
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 硬さ54 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m 伸び5.3
1巻(1巻)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スクリュー管(透明)
液体用のサンプル管です。蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PP パッキン/PPハイシート 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(100本)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
1組(2本)ほか
8,498 税込9,348
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
仕様●吸引ボトル:300mL (オートクレーブ不可)●排気流量:15L/min 付属品ACアダプタ シリコンチューブ 吸引ボトル 質量(g)約930 電源ACアダプタ(AC100V 25W DC12V 25VA) 大きさ200×90×145mm 最大吸引圧(kPa)-80 圧力表示0~100kPa (5kPa目盛)
1個(1個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シェルフNLH用のオプションパーツです。デスクやワゴンでの使用に最適な棚板です。
付属品支柱固定用スリーブ×4 材質棚板/MDF フレーム/スチール(クロムメッキ) 奥行(mm)460 耐荷重(kg)80f
1枚(1枚)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)