科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質SUS304
L20
ΦD17.5
フランジNW16
ΦA30
ΦC21.7
寸法B(Φmm)17.2
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質SUS304
適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ
RoHS指令(10物質対応)対応
三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。
材質SUS304
質量(kg)3
外寸(mm)240Φ×160
内寸(mm)200Φ×140
ホース接続口10.5Φ×25mm
1個(1個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g
材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP
入数(個)12
チューブサイズ50mLコニカルチューブ
超高速遠心分離機に対応した限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造です。
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質PTFE
耐熱温度(℃)260
高通気性を有し、特に振とう培養に最適なシリコセンです。耐久性・操作性に優れ、繰り返し使用できます。
色橙色
寸法L1(mm)13
寸法L2(mm)17
寸法d1(mm)13
寸法d2(mm)9
入数(個)1
1個(1個)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレーです。7本の大型ピペットまたは16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC
架数大型ピペット×7本または小型ピペット×16本
大きさ286×216×29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。
材質PP
内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
材質PP
口径(Φmm)210
足長(mm)225
足径(Φmm)24
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
オートクレーブ処理専用のディスポーザブルバッグです。コストが低く経済的です。
材質PE
入数(枚)100
耐熱温度(℃)121
弾力性の高いポリカーボネート製ヘマトクリット毛細管です。ガラス製ヘマトクリット毛細管で心配された破損による感染事故を防止できます。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)75
外径(mm)1.88Φ
内径(mm)1.092Φ
省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能
防水保護等級IP67
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)350
目盛(mL)0.5
先端内径(mm)2
上部外径(Φmm)8
バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
仕様●ガラス:D●綿栓止:有
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)205
目盛(mL)0.5
先端内径(mm)2
上部外径(Φmm)8
材質PP
色ライトブルー
容量(L)4.6
有効内寸(mm)329×228×60
外寸(mm)374×273×64
内寸(mm)350×249×60
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
2枚重ねで拭きやすくソフトな使い心地のペーパータオルで、吸水性に優れています。牛乳パックリサイクルパルプを配合した環境対応型です。
色ホワイト(ポップアップタイプ)
大きさ218×230mm
素材パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
入数200組×30袋
1箱(6000枚)
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。
材質本体・蓋/PP
滅菌無
色(フタ)青
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
タイプPTFEチューブタイプ
入数50本(5本/包×10)
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
仕様適合動物例:マウス
タイプ噛切り防止チューブタイプ
径(Φmm)先玉:2.0
入数50本(5本/包×10)
EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
タイプステンレスチューブタイプ
入数100本(5本/包×20)
透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。
規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー
滅菌済(SAL10^-6)
包装個包装
安価な目盛なしピペットです。
材質硼珪酸ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●ヤング率:106.3GPa●熱伝導率:17W/m・K●電気抵抗率:0.550μΩ・m
比重4.51
融点(℃)1668
洗浄後のガラス器具類を乾燥・保管できる便利な乾燥台です。3種のマス目で大小様々な器具に対応します。耐薬品性に優れた塩ビ製です。
材質PVC
寸法棚板マス目:上段/90×120mm×12 中段/45×55mm×48 下段/41mmΦ×18 35mmΦ×21 27mmΦ×16
大きさ600×400×1000mm
1個(1個)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
肉厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン
長さ(mm)250 (10インチ)
耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
最高使用温度(℃)80
1本(1本)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
マイクロチューブ等の整理・収納に最適で、輸送コンテナとしても使用できます。穴番号付で、試料管理が容易です。
材質発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブとの接続部にリング状の段差が付いており、抜けにくくなっています。ポンプやアスピレーターの使用時に最適です。PTFE製ですので、耐薬性・耐熱性に優れています。
適合チューブ内径(Φmm)5.8~6.3
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-86~121
入数(個)2
コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
材質PP
滅菌オートクレーブ可
架数25/50mL×1
耐熱温度(℃)-86~121
入数(個)4
1組(4個)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
オールステンレス製でオートクレーブ可能です。振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。
仕様積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4~5枚
材質ステンレス製
滅菌オートクレーブ可
専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。
仕様検出感度:検査試料中0.5ppm
容量10検査用(スティック10本)
測定時間10分
保管環境冷蔵
有効期限冷蔵保存にて製造から12カ月
特定原材料と、準ずる項目に由来の単一タンパク質あるいは主要精製タンパク質を、簡単に検出できるキットです。各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により特定原材料を検出し、非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用可能です。加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能で、検出感度はタンパク質量25ng/mL以上です。試薬調整の軽減により、すぐにお使い頂けます。検査溶液滴下後15分で迅速に特定原材料の混入を判定できます。結果を目視で判定するだけの簡易キットですので、特別な機器を必要としません。
保管環境冷蔵
有効期限製造日から約12ヶ月