科学研究・開発用品の新着商品

科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,212件中 801840
キャンペーン情報RSS配信
活栓コック付注射器 ケニス
コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
1個(50mL)ほか
1,298税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット
HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1セット(1セット)
639,800税込703,780
3日以内出荷

クライオトロール 液体窒素用電動ポンプ(本体のみ) ジェック東理社
スイッチひとつで自動的に液体窒素を取り出します。オープンデュワーなどから密閉することなく液体窒素を取り出すこともできます。
用途液体窒素取出用付属品専用電源ケーブル、ビニルチューブ(ドライブ用)寸法(mm)W210×H160×D270質量(kg)6.6電源(V)100吐出量約700ml/min(シーベル20L容器からの汲出し量)関連資料(2.86MB)
1個
279,800税込307,780
18日以内出荷

クライオトロール用サイフォン ジェック東理社
クライオトロール用サイフォンです。
用途液体窒素取出用パイプ径(Φmm)15関連資料(2.86MB)
1個
109,800税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クライオトロール用サイフォン+フレキシブルホース(セット) ジェック東理社
クライオトロール用サイフォンとフレキシブルホースのセット販売です。フレキシブルホースは1.0mと1.5mからお選ぶ下さい。
用途液体窒素取出用付属品サイフォン+フレキ接続継手パイプ径(Φmm)15口径【フレキシブルホース両端】9.53Φ(3/8)関連資料(2.86MB)
1セット
139,800税込153,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

亜鉛合金陽極 中央工産
中央工産亜鉛合金陽極
【成分(%)】Al:0.1~0.5、Sn:0.005~0.01、Fe:0.005以下、Pb:0.006以下、Cu:0.005以下、Si:0.125以下、Zn:残
用途船舶の防蝕亜鉛の加工用として
1本
2,898税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

pH・ORP計チェッカー セムコーポレーション
セムコーポレーションpH・ORP計チェッカー
本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。
質量(g)150寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D)電源単四電池2本使用温度(℃)0~40抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)~85出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14
1個
42,980税込47,278
7日以内出荷

ワニ口クリップケーブル セムコーポレーション
セムコーポレーションワニ口クリップケーブル
pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用のBNC端子とワニ口クリップのコネクターケーブルです。
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980税込12,078
7日以内出荷

BNCケーブル セムコーポレーション
セムコーポレーションBNCケーブル
pH・ORP計チェッカー「型式PO-CK」専用の両端がBNC端子のコネクターケーブルです。
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498税込10,448
7日以内出荷

ピュアライン ヤマト科学
1箱
19,980税込21,978
3日以内出荷

カートリッジ式純水器 オルガノ
1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時)電源(V)ACアダプタ(AC100方式カートリッジ交換方式大きさ127×210×345mm採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)採水量(L)5~25/時
1個(1個)
特価
57,980税込63,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2770900 二酸化塩素試薬 Set 100回分 東亜DKK
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目二酸化塩素試薬二酸化塩素試薬測定方法DPD法名称二酸化塩素試薬形態試薬:Set保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
1個
特価
14,980税込16,478
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ScubaⅡ用測定試薬 100錠入 Lovibond Tintometer
1箱(100錠)
特価
2,698税込2,968
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PTFEコック栓 二方用 2070シリーズ コスモスビード
1個
特価
6,298税込6,928
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一体型セプタム付ポリプロピレンスクリューキャップ Agilent Technologies
1組(100個)
特価
4,698税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート
1個
特価
27,980税込30,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワン
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm最高使用温度(℃)450制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)電源AC100V 50/60Hz
1台
特価
80,980税込89,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アレルゲン検査キット アレルゲンアイ (R) クイック 20テスト用 プリマハム
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様20テスト用感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(20本)
特価
20,980税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

送液ポンプ NFシリーズ KNF
1個
特価
169,800税込186,780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

TSセパラブル・カバー三ツ口 CL0672シリーズ climbing(クライミング)
1個
特価
25,980税込28,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

石英るつぼ アズワン
1個
特価
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塩ビ薬品庫 新光化成
新光化成塩ビ薬品庫
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。 また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール高さ(mm)500設置位置卓上タイプ収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
1台
特価
45,980税込50,578
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
1箱(40本)
特価
14,980税込16,478
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所
ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
温度範囲(℃)80以下
1個
64,980税込71,478
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三商印 三方コックPTFE活栓付 12mm 三商
1個
7,598税込8,358
5日以内出荷

木製クリップ アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]木製クリップ
木製のばね式ミニクリップ5個セット!メモクリップやインテリアに!。シンプルな木製のミニクリップです。小さなメモを止めたり、インテリアの装飾に使ったり、さまざまな使い方ができます。
セット内容本体×5材質木、鉄寸法(mm)45×10×7
1組(5個)
82税込90
3日以内出荷

三商 アクリルシリンダー5L 三商
容量(L)5目盛(mL)100寸法(Φmm)台:245胴内径×胴外径×全高(mm)134×140×460
1本
17,980税込19,778
6日以内出荷

超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong
縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

細口じょうご (フレキノズル・網付・耐油) エスコ
狭い場所での注油に便利です。耐油、耐薬品性。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。細口・フレキシブル・網付き。
材質高密度ポリエチレン全長(mm)460直径(Φmm)160質量(g)140許容容量(L)1.3ホース寸法(mm)Φ37×335先端外径(Φmm)ノズル/1319
1個
1,660税込1,826
翌日出荷

密閉容器 (ポリエチレン製) エスコ
液体や粉体運搬に。耐薬品性に優れ、幅広い内容物の密閉に対応。
材質容器:ポリエチレン、 フタ:LDPE容量(L)19.6寸法(Φ×高さH)(mm)329×332
1個
3,110税込3,421
翌日出荷

密閉容器 (ステンレス製/アクリル蓋) エスコ
1個
900税込990
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

容器 (スチール製) エスコ
1袋(12個)
2,450税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

黄銅板 エスコ
エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅 (C2801)厚さ(mm)1
1枚
6,480税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

超音波洗浄機 エスコ
電源スイッチ・操作部を正面に配して、操作のしやすい構造です。本体は、洗浄槽/外装ともに耐食性に優れたステンレス製で堅牢型です。高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。洗浄に最適な温度帯への加温が可能です。洗浄時間が60分まで設定できますので、再洗浄のために何度もボタンを押す必要がありません。デジタルタイマーの採用により、見やすく簡単に時間設定が可能です。残り時間は減算式表示のため、一目でわかりやすいです。洗浄が終わるとブザーで終了をお知らせします。メモリー機能により一度設定した”温度”および”洗浄時間”は、電源スイッチをOFFにしても記憶されます。付属洗浄カゴは、洗浄物の傷つきを防止するポリエチレンコーティング仕様。操作パネルは、視認性を向上させたデザインを採用。排水バルブは側面に配置してあるため、背面・正面どちら側にも変更可能。振動子は強力洗浄を実現したボルト締めランジュバン型振動子を採用。タイマーは1分刻みで設定。ヒーター温度は1℃刻みで設定 ※冷却能力なし。電波法型式指定番号 総務省指定番号:第BU-24003号。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、電源コード材質洗浄槽:SUS304、本体:SUS443J1、パネル:PP樹脂、パッキン:シリコーン、EPDM、NBR、配管・排水バルブ:SUS304、黄銅電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)330本体質量(kg)9排水方式手動排水バルブ式給水方式洗浄槽上部からの手動注水発振周波数(kHz)38タイマー設定最大60分動作モード加温、洗浄モード切替(3種類)、超音波の点検、ヒーター異常表示ヒーター容量(W)210高周波出力(W)120槽外寸法(mm)幅364×奥行303×高さ290槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)299×236×150槽容量(L)9.2ヒーター温度(℃)(設定範囲)20~50
1台
310,000税込341,000
4日以内出荷

校正標準液 エスコ
EA776BC-31の校正時に。導電率値…1413μS/cm。
サイズ35 (W)×35 (D)×57 (H)質量(g)40内容量(mL)30
1個
880税込968
翌日出荷

柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
27,000税込29,700
翌日出荷

二方コック (PE製) エスコ
1個
560税込616
翌日出荷

プロテクトプラスコートねじ口びん びんのみ 1000ml SIBATA(柴田科学)
1本
9,998税込10,998
欠品中

一斗缶用バッグ エスコ
開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。安定感抜群の吊り手アイ型を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質内側/ターポリン、外側/ナイロン、底板/ポリプロピレン寸法(mm)280×280×350 (H)容量一斗缶1缶質量(g)800
1個
14,400税込15,840
翌日出荷

ポリ容器 エスコ
エスコポリ容器
ふたはネジ式。アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能。
材質HDPE (高密度ポリエチレン)寸法(mm)93×147×222 (H)容量(mL)2245質量(g)132口内径(Φmm)31
1個
740税込814
翌日出荷