科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥6,598
税込¥7,258
40日以内出荷
品番メーカー:41331130
1個
¥21,980
税込¥24,178
40日以内出荷
アクリル樹脂バインダーで処理し、強度向上および繊維の離脱を低減した微細なガラス濾紙をプリーツ状とした、カプセルカートリッジフィルターです。粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのカプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。
品番メーカー:41220131
1個
¥9,298
税込¥10,228
40日以内出荷
耐薬品性、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。フィルターに界面活性剤を使用していません。また、フィルターのシールは熱溶融接着のため、クリーンな製品です。
品番メーカー:41241111
1個
¥17,980
税込¥19,778
40日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
40日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
40日以内出荷
環境水(河川、湖沼、排水など)中のダイオキシン類を、採取場所で直接採取するための装置です。約35kgと軽量ですので、採水場所に持ち込み、その場で環境水の採水が可能です。環境水を持ち帰る必要がありません。配管はすべてサニタリー配管で構成。吸着剤までの接液部は、ガスケット類以外すべてステンレス鋼(SUS304、SUS316)にバフ研磨および電解研磨仕上げを施しています。保留粒子径0.5μmのガラス濾紙GC-50を450℃で、4時間加熱処理し、1枚ずつポリエチレン製袋に2重包装したGC-50H(直径142mm)10枚と、吸着剤ポリウレタンフォームプラグ(PUFP)10個を付属しています。架台にストッパー付キャスターを標準装備しており、装置の持ち運びに便利です。
材質配管:SUS304・SUS316
形状IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:16mm)、OUT:Rc1/2(ホースアダプター外径:16mm)
寸法(mm)GFFホルダー/フィルター:Φ142、GFFホルダー/プレフィルター:Φ124、450×350×750
質量(kg)35
最高使用圧力0.35MPa
有効ろ過面積(cm2)GFFホルダー/:113
流量(L/min)0.5~3
採水量(L)表示:0~999
最大差圧(MPa)0.2
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
41日以内出荷
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
41日以内出荷
1個
¥382,099
税込¥420,309
41日以内出荷
フィルター自体が不活性なため、濾過液(特にタンパク質など)がフィルターに吸着されることがほとんどありません。オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、y線滅菌が可能で、優れた耐熱性を持って います。耐薬品性(耐酸、耐アルカリ)に優れています。孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、 長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)47
色白色
品番メーカー:10041604
包装100枚/箱
表面罫線
孔径(Φμm)0.45
1組(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1組(10袋)
¥16,980
税込¥18,678
40日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE
色白 、表面:無地
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)130
JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。
品番メーカー:49025110
タイプ三矢型
入数(枚)100/箱
1組(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
40日以内出荷
1個
¥21,699
税込¥23,869
翌日出荷
1個
¥2,039
税込¥2,243
5日以内出荷
1個
¥317,219
税込¥348,941
40日以内出荷
1個
¥209,079
税込¥229,987
41日以内出荷
1個
¥158,609
税込¥174,470
41日以内出荷
1個
¥259,539
税込¥285,493
40日以内出荷
1個
¥346,059
税込¥380,665
40日以内出荷
大量の試料を処理する場合に、適している限外濾過器です。スイングボルトによる締付け方法のため、簡単に分解、洗浄、組立てができます。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単です。試料投入口が大きいので、容易に試料の投入ができます。環流パイプを設けているため、循環透析が行えます。
材質セル:アクリル トッププレート・ベースプレート:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・POM・FPM・PVC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100
最高使用圧力0.49MPa
設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
1個
¥18,749
税込¥20,624
5日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーは、限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、しかもオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状です。洗浄も簡単で、残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズです。 また、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット:PSU O-リング:シリコーン その他:SUS304・アルミ・POM・ FPM・PVC
径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~100
最高使用圧力0.49MPa
設定圧力(kPa)安全弁:0.39MPa±0.09
1個
¥132,669
税込¥145,936
41日以内出荷
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304
質量(kg)18
取付攪拌機電動モーターと攪拌シャフトの接続:125Aフェルール 攪拌シャフトと適応タンク・ホルダーの接続:4Sフェルール
品番メーカー:17433280
最高使用圧力0.39MPa
消費電力AC100V 210W
モーター出力(W)90
最高使用温度(℃)60
シャフト長さ(mm)460
回転数制御範囲30~400rpm
撹拌可能最高粘度最大10Pas
撹拌方式4枚羽根 100mmΦ
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304
最高使用圧力0.39MPa
最高使用温度(℃)60
回転数制御範囲30~400rpm
1個
¥951,649
税込¥1,046,814
41日以内出荷