科学研究・開発用品の新着商品
「科学研究・開発用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
比重1.1以下
動作温度(℃)0~40
使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。
【AVGメカニズム】
独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。
【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】
分注容量は黒地に白で大きく表示されます。
最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
【軽快なピペッティング操作】
長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。
【ダブルアクションプッシュボタン】
プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
特長。※ほかにテーパー付があります。※パッキン=シリコンまたはCR
1箱(4000本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
1箱(4000本)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
1箱(4000本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
1箱(2400本)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
1箱(2400本)
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1箱(4000本)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1箱(1000本)
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
トラスコ品番440-4840
高さ(mm)330
質量(g)400
タイプ3インチ用
内径(Φmm)90
外径(Φmm)100
アズワン品番61-3538-51
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番195-3726
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
定格消費電力(W)4
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh
定格入力DC5V/0.5A
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。
付属品標準アタッチメント(VG3.1)
寸法(mm)127×149×136
質量(kg)4.5
電源(V)AC100
消費電力(W)58
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
電源コード(m)1.5
回転数設定方式ツマミ0~6
軌道直径(mm)4
遠隔操作のためのUSB端子がついています。モード A (セーフモード/アタッチメント感知機能):アタッチメント感知機能により、標準アタッチメントを使用しタッチスタートモードの時のみ最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。その他のアタッチメントを使用時は最高回転数を1.300 rpmまでで制御します。モード B (アタッチメント感知機能OFF):全てのアタッチメントで最高回転数 3.000 rpm まで回転数が上がるモード。連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント使用時)
仕様コントロール、最大揺動質量:0.5kg(アタッチメントを含む)
寸法(mm)148×205×63
質量(kg)2.9(アタッチメント無し)
電源(V)AC100~240 50/60Hz
消費電力(W)10
回転数(min-1[r.p.m])100~3000
電源コード(m)1.3
アズワン品番1-3191-32-22
軌道直径(mm)4.5
商品タイプ本体
1台
¥169,800
税込¥186,780
17日以内出荷