くい込み管継手・インサート管継手の新着商品

くい込み管継手・インサート管継手の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

33件中 133
キャンペーン情報RSS配信
ジュンロン黄銅製継手 ユニオンテー 潤工社
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管、水圧、油圧使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~60(水)、-20~+60(油)内容20個入使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
11,980税込13,178
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

金型温調継手 標準タイプ(プラグのみ) PISCO(ピスコ)
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
1個
特価
959税込1,055
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

ステンレス製カップル.A ソケットメス アオイ
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製カップル.A ソケットオス アオイ
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製カップル.A プラグメス アオイ
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス製カップル.A プラグオス アオイ
無漏洩タイプ。接続・脱着時に漏れのないシール機構。
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体空気、水、油使用圧力(MPa[kgf/cm2])(バルブ付)0~1.4(14)、(バルブ無)0~2(20)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フジキン 自動溶接継手 自動溶接継手 異径エルボ フジキン
【自動溶接継手の特長】。自動溶接継手は、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。自動溶接機による実際の施工データに基づき、溶接外径肉厚など精密にメーカー独自のノウハウで設計しておりますので、安定した溶接品質を実現します。自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております。ほとんどの自動溶接機に対応できるように二種類の溶接継手をシリーズ化し製作しております。内面は超精密仕上げです。・UP処理(フジキン特殊表面処理)も対応します。材質は溶接後の耐食性が優れているSUS316L、SUS316L-LM(Wメルト極低Mn材)を標準採用しています。
材質SUS316LWメルト極低Mn材形状自動溶接継手異径エルボ寸法L(mm)29寸法L1(mm)29寸法A(mm)17.2寸法D2(mm)10.3寸法L2(mm)19.05寸法D3(mm)7.4呼び径D(mm)12.7呼び径D1(mm)9.52内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
1個
欠品中

フジキン ボールバルブ(V series) フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
タイプ手動ボールバルブ最高使用圧力(MPa)15.1接続形式NPTハンドル色
1個
35,980税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フジキン ボールバルブ(V series) フジキン
トラニオン型ボールバルブ。最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPa。コンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可。ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上。トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現。スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。
タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色
1個
25,980税込28,578
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フジキン ボールバルブ(V series) フジキン
計装用ボールバルブ。最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
10,980税込12,078
30日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フジキン プラグバルブ(V series) プラグバルブ(20.6MPa) フジキン
プラグバルブ。最高使用圧力:20.6MPa。シンプルでコンパクトな設計。 低トルクで操作可能。1/4回転で全開、全閉操作。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※流体を二次側から一次側に流す場合の最大差圧は1.03 MPaです。※二次側から一次側へ流している状態で流量を絞ると、Oリングに損傷を与える恐れがあります。
タイプ手動・プラグバルブ最高使用圧力(MPa)20.6接続形式NPTめねじ
1個
11,980税込13,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン
ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。
形状ラインタイプタイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
1個
55,980税込61,578
80日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン
ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。
形状ティータイプタイプねじ込み継手寸法L(mm)70呼び径Rc1/2最高使用圧力(MPa)16.2寸法B(mm)36エレメント(μm)5配管接続口径1/2BH(mm)52h(mm)16図面番号4
1個
22,980税込25,278
80日以内出荷

フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン
ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。クラッキング特性が優れています。
タイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3
1個
28,980税込31,878
55日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フジキン V-Lok継手 フジキン
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
1個
279税込307
30日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】。本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
1個
489税込538
20日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

フジキン FINELOK・PURE F900継手 フジキン
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【F900継手の特長】。ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
1個
489税込538
10日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
1袋(10個)
特価
6,298税込6,928
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) エルボユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ハーフユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) スリーブ アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519税込571
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) メスユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 隔壁メスユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,698税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) ストレートユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) D型ユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,498税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 袋ナット アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
719税込791
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) C型ユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) T型ユニオン アオイ
液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユニオン (隔壁/ステンレス製) エスコ
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじRc1/8”適合パイプステンレス鋼鋼管取付板厚(mm)最大13RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)7~9取付穴径(mm)11.5
1個
2,450税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ユニオン (圧力計/ステンレス製) エスコ
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG1/2”適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)8推奨締付トルク(N・m)28~30
1個
3,040税込3,344
翌日出荷

ユニオン (エルボ/ステンレス製) エスコ
RoHS対応品。
材質SUS316使用温度(℃)-196~600適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)4
1個
2,450税込2,695
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)