滑り止めの新着商品

「滑り止めの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トラスコ品番662-0002 対応シックハウス対応【F☆☆☆☆適合商品】 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1組
37,980 税込41,778
10日以内出荷

ステップソリューション防滑塗料用プライマー
クリアハードコート及びスリップガードの密着性が上がり耐久性が増します。
用途下地調整剤に。 トラスコ品番369-5144 淡黄色透明 タイププライマー 容量(kg)0.25 塗布面積(m2)缶/8平米 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名特殊引火物 危険物の数量0.25L
1缶
3,398 税込3,738
4日以内出荷