ステップソリューション
防滑塗料用プライマー
クリアハードコート及びスリップガードの密着性が上がり耐久性が増します。
用途
下地調整剤に。
トラスコ品番
369-5144
色
淡黄色透明
タイプ
プライマー
容量(kg)
0.25
塗布面積(m
2
)
缶/8平米
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
0.25L
内容量
1缶
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14195889
BP250
¥
5,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください