交換形LED(逆富士)の新着商品

交換形LED(逆富士)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
ベース逆富士WP初期照度補正 三菱電機
質量(kg)器具:2.0、ランプ:0.4材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上タイプ直付形、逆富士イプ、2灯用、電源防水ケース入り、防雨防湿形 IP23、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)20定格消費電力(W)100V時:24、200V時:23使用可能温度範囲-10~35℃保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.24、200V時:0.12反射板鋼板、白色仕上
1個
33,980税込37,378
13日以内出荷

ユニット形V形150幅本体 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.1取付直付形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ
1個
6,398税込7,038
13日以内出荷

ユニット形V形230幅本体 三菱電機
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)約1.3取付直付形40材質(本体)鋼板シリーズMyシリーズ
1個
6,598税込7,258
13日以内出荷

V形230幅WP SUS 三菱電機
三菱電機V形230幅WP SUS
仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
1個
38,980税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

V形150幅WP SUS 三菱電機
三菱電機V形150幅WP SUS
仕様口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)材質ライトユニットカバー:アクリル材質(本体)ステンレス、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242ライトユニットLED内蔵、電源ユニット内蔵
1個
38,980税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)