三菱電機
V形230幅WP SUS
仕様
口出し線付、IP65、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
材質
ライトユニットカバー:アクリル
材質(本体)
ステンレス、白色仕上
保証期間
5年
定格電圧 AC V
100-242
ライトユニット
LED内蔵、電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609227
EL-LH-EV22301
1.4(器具本体のみ)、2.3(1600lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
¥
43,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79609245
EL-LH-EV42301
2.0(器具本体のみ)、3.3(5200lm 重耐塩形ライトユニット組合せ時)
¥
54,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください