三菱電機
ユニット形V形150幅本体
用途
屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
材質
取付バネ:ステンレス鋼板
質量(kg)
約1.1
取付
直付形
形
40
材質(本体)
鋼板
シリーズ
Myシリーズ
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79609410
EL-LHV41501-YC
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください