シール/バネ部品の新着商品

シール/バネ部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

97件中 140
キャンペーン情報RSS配信
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8税込9
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(340種類の商品があります)

引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO
線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。引っ張る方向に使用するばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(20個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO
間隔をあけて線材をらせん状に巻いた、圧縮する方向に使うばねです。寸法およびばね特性の許容差はJIS B2707の2級を適用しています。
用途圧縮する方向に使うばね。材質ステンレス(SUS304-WPB)
1パック(20個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCO
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
1袋(5個)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番692-6993材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃内径(mm)109.4線径(mm)3.1
1袋
469税込516
当日出荷

Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
1袋
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

Oリングファイル(タテ型) TRUSCO
内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。
トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
219税込241
当日出荷

Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
1袋
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) TRUSCO
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色
1袋
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
1袋ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

Oリング(高耐薬シリーズ) TRUSCO
耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番690-9573材質パーフロ FFKM 黒色内径(mm)8.8線径(mm)1.9
1袋
499税込549
当日出荷

フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM‐70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70度
1袋(10個)
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

”シリーズ587” ワッシャー/Oリング G1/4オネジ用 CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/4オネジ用トラスコ品番566-3866材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-30~150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,198税込6,818
22日以内出荷

”シリーズ287” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/4オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298税込5,828
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ487” ワッシャー/Oリング G3/8オネジ用 CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG3/8オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G3/8オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498税込6,048
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ587” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG3/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G3/4オネジ用トラスコ品番566-3834材質アルミニウム使用温度範囲(℃)-40~150RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998税込10,998
22日以内出荷

”シリーズ787” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG1オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980税込19,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ787” ワッシャー/Oリング G1 1/4オネジ用 CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG1 1/4オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1 1/4オネジ用RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”シリーズ487” ワッシャー/Oリング CEJN(セイン)
セイン ウルトラフローシリーズG1/2オネジ用のワッシャー/Oリングです。
用途G1/2オネジ用最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,898税込6,488
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Oリング金具付(ヨーク型ボンベ用) 1620150(5コイリ) ブルークロスエマージェンシー
D-Y15(H)用の交換パーツ。
1個
899税込989
11日以内出荷

ワッシャ 三桂製作所
三桂製作所ワッシャ
仕様取り付けできるねじ:CTG104材質ΦD138t1.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)45環境RoHS10物質対応
1個
819税込901
10日以内出荷

NBR製Oリングセット マリンテック
マリンテックNBR製Oリングセット
付属品実寸大Oリング識別シート材質NBR(ニトリルゴム)硬度70(標準硬度)(ショアA)温度(℃)耐熱安全:80耐熱温度(℃)-40~120
1式
2,398税込2,638
6日以内出荷

Oリング ケルヒャー
ケルヒャーOリング
クイックタイプの高圧ホース用Oリングです。クイックタイプのトリガーガン接続側、機械本体接続側共用のOリングです。
用途高圧洗浄機用補修部品。
1個
259税込285
15日以内出荷

Oリング(EPDM70) 大阪魂
1袋(500個)
特価
25,980税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(92種類の商品があります)

引きスプリング (ステンレス) エスコ
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5本)
625税込688
翌日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

押しスプリング (ステンレス) エスコ
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304端末クローズドエンド巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5本)
505税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パッキンセット エスコ
6個入り。ゴム製。メス継ぎ手用。ホース接続部をしっかりと固定し、漏れを防ぎます。高品質の素材で作られているため長寿命。
外径(mm)27内径(mm)20
1パック(6個)
250税込275
翌々日出荷

シールワッシャー エスコ
10個入り。
材質ニトリルゴム、金属部:鉄寸法(inch)BSP:5/8”最大圧力(MPa)106寸法(外径×厚さ)(mm)31.75×2.50
1袋(10個)
945税込1,040
翌日出荷

波型スプリングロールピンセット (ステンレス製) エスコ
セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
材質ステンレス硬度HRC42~48表面処理光沢仕上げケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,010税込6,611
翌日出荷

波型スプリングロールピンセット エスコ
セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。鉄製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
材質硬度HRC45~53表面処理テンパーカラーケース寸法(mm)207×145×40全質量(g)866RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,250税込5,775
翌日出荷

トーションバネ (左右各1) エスコ
右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
660税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーリング (固定用) エスコ
5個入り。耐油。
材質ニトリルゴム(1種A)線径(mm)3.1
1袋(5個)
480税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ
材質フッ素ゴム(4種D)線径(mm)3.1
1個
230税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

オーリングセット エスコ
セット内容:内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)。
材質ニトリルゴムケース寸法(mm)210×101×29
1セット
1,550税込1,705
翌日出荷

オイルシール (ニトリル) エスコ
耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線外径公差(mm)+0.10~+0.30適合温度(℃)-25~120
1枚
420税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オイルシール (ニトリル) エスコ
耐油、耐摩耗性。タイプ1(JIS B2402)。外周ゴム。油用。
材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)32厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120外径(mm)45
1枚
560税込616
翌日出荷

FS-293.GFFホルダー用フィルター押えシリコーンOリング ADVANTEC
1組(10個)
39,980税込43,978
40日以内出荷

シールキャップ(ムサシ 大阪魂
1個ほか
869税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

ムサシFKMオイルシール 大阪魂
1個ほか
5,516税込6,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)