操作用スイッチ・ブザー・表示灯の新着商品

操作用スイッチ・ブザー・表示灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

331件中 321331
キャンペーン情報RSS配信
2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)8径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)260取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)500取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:210、w:450LED左:青緑 右:赤
1個
299,800税込329,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約15W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2 黄:3500cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)730取付穴径Φ7寸法D(mm)250寸法W(mm)260取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:680、w:210LED上:赤 中:黄 下:青緑
1個
549,800税込604,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2灯用LED信号灯 縦壁掛け型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)380取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:330、w:170LED上:赤 下:青緑
1個
269,800税込296,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2灯用LED信号灯 天井吊下型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)9径(Φ)入線孔:25寸法H(mm)720取付穴径長穴:Φ10寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:90、w:90LED左:青緑 右:赤ポール25A(Φ34.0)
1個
299,800税込329,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2灯用LED信号灯 天井直付型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)240取付穴径Φ8寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:40、w:250LED左:青緑 右:赤
1個
289,800税込318,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2灯用LED信号灯 横壁掛け型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)6径(Φ)入線孔:23寸法H(mm)220取付穴径Φ7寸法D(mm)200寸法W(mm)380取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:170、w:330LED左:青緑 右:赤
1個
269,800税込296,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2灯用LED信号灯 自立型 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0 消費電力:約10W
用途レンズ輝度 赤:4500cd/m2 青緑:18000cd/m2材質SUS1.5t質量(kg)16径(Φ)入線孔:40寸法H(mm)1680取付穴径長穴:Φ12寸法D(mm)200寸法W(mm)220取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤ穴間隔(mm)h:120、w:120LED上:赤 下:青緑ポール40A(Φ48.6)
1個
329,800税込362,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

〇×LED進入表示灯 鎌田信号機
SUS製となります。 レンズ材質:アクリル t3.0
材質SUS1.5t径(Φ)入線孔:23取付穴径Φ7寸法D(mm)100取付穴数4塗装色マンセル2.5Y9/1全ツヤLED〇:青緑 ×:赤
1個
299,800税込329,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

積層信号灯 Qlight
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
1台
18,212税込20,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10001種類の商品があります)

Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)
1個
特価
2,698税込2,968
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

トグルスイッチ(D2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)