電子部品(オンボード)の新着商品

「電子部品(オンボード)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

966件中 241~280件
OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
その他【資格】AEC-Q101 消費電力(W)58 抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0082 ピン数(ピン)3ピン 動作温度(℃)175 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTO-252 (DPAK) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプPチャンネル 耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10 最大連続ドレイン電流(A)50 最大ドレイン-ソース間電圧(V)40 最大ゲート-ソース間電圧(V)1.7
1個
289 税込318
5日以内出荷

3ピンのTO-263-3のピッチを2.54ピッチに変換する基板 3端子のTO-263-3パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。3ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1個
369 税込406
5日以内出荷

TO-252のピッチ変換基板 15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
1個
369 税込406
5日以内出荷

5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板 5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
1個
369 税込406
5日以内出荷

本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
84 税込92
5日以内出荷

仕様Vcc/40V 回路数4 動作温度範囲(℃)-40~125(TA) パッケージ14-SOP
1個
84 税込92
5日以内出荷

ケーブル取り付け形 USB Type-Cオスコネクタ USB Type-Cプラグの組み立てキットです。ケーブルははんだ付けします。 絶縁カバーは付属していませんので、別途熱収縮チューブなどで絶縁してください。
材質プラグシェルカバー:ステンレス 寸法(mm)10.01×20.1×6.0(完成時) タイプUSB Type-C 固定タイプ【ケーブル】はんだ付け 形態プラグ:オス 適合ケーブル(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5 定格電圧(V)DC/AC 5 電力(W)最大5 温度(℃)100±10(25環境下で測定)
1個
699 税込769
5日以内出荷

サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる
寸法(mm)25×20×5 消費電力(W)2~3 定格電圧(V)DC/AC 5 温度(℃)40~60(25環境下で測定)
1個
699 税込769
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+175
1個
169 税込186
5日以内出荷

トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V 最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2 周波数【トランジション】100MHz 動作温度(℃)150(TJ) RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32 実装タイプ面実装 パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63 トランジスタタイプNPN 最大電力(W)10
1個
169 税込186
5日以内出荷

仕様【パワーライン保護】なし その他【一方向チャンネル】1 電流(A)【ピークパルス(10/1000μs)】48.5 電圧(V)【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~150(TJ) 実装タイプスルーホール パッケージ/ケースDO-204AC、DO-15、アキシャル ピークパルスパワー消費(W)500
1個
70 税込77
5日以内出荷

ベーシックな8ピンのPICマイコンです。
コンパレータ1 主記憶(RAM)容量(標準/最大)128byte 内部ADコンバータ10-bit4ch プログラムメモリ容量3.5kbytes/2kwords インターバルタイマー8-bit×2・16-bit×1 パッケージDIP-8 I/O点数6 動作電圧(V)2.0~5.5 クロック周波数20MHz ROMEEPROM:256byte
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

TO-220型トランジスタ用の放熱シートセットです。
付属品M3×8mmビス5個、絶縁ワッシャ5個 適合TO-220 内容放熱シート 材質(シート)シリコン、ガラス繊維 入数5セット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
389 税込428
5日以内出荷

USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換 USB Type-C プラグコネクタを2.54mmピッチに変換します。ブレッドボードやユニバーサル基板での試作・実験に便利です(USB Type-C 規格の信号を全て引き出しています)。CC/VCONN端子には、入出力方向の判別などに用いる抵抗(1608サイズ)も搭載できます(裏面のパッドを切り替えることで、プルアップ側の電源をVBUSから切り離すことが出来ます)。
材質ガラスエポキシ(FR-4) 本体寸法(mm)46.79(基板:34.29+コネクタ:12.5)×22.86×1.6t
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
1パック
11,980 税込13,178
91日以内出荷

RiLineX 連結コネクター バスバー用
用途連結セット用の連結金具。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.65MB)
1パック
23,980 税込26,378
91日以内出荷

1パック
6,298 税込6,928
91日以内出荷

1パック
3,498 税込3,848
91日以内出荷

RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
1パック
25,980 税込28,578
91日以内出荷

RiLineX ヒューズアダプター
用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書クイックガイド(0.94MB)
1パック
28,980 税込31,878
91日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ12 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)24 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)12 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ10 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66 寸法Φ8 使用温度範囲(℃)-25~+55 接続ピン ランプ電圧(V)6 寿命≧40000h 耐水性IP67 絶縁抵抗≧1000MΩ 絶縁耐力1500VAC/50Hz/60s 耐震性50Hz、振幅1.2mm 使用湿度範囲(%RH)45~85 ランプ色
1個
579 税込637
5日以内出荷