制御機器・PLC・リレーの新着商品
「制御機器・PLC・リレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
1個
¥34,980
税込¥38,478
41日以内出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数2回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成別回路型(無電圧出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)210
生産現場のデータ利活用をシンプルにスタートさせるエッジコントローラ
仕様内蔵ソフトウェア:データ収集機能:SpeeDBee Synapse・グラフ表示ツール・パッケージ/設備監視パッケージ、工場監視パッケージ、状態監視パッケージ、イベント動画ロギングパッケージ
通信機能Ethernetポート×2ポート、USBポート×1ポート
1個
¥339,800
税込¥373,780
41日以内出荷
新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応。8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備
その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
制御出力1電圧パルス出力
制御出力2電流出力
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)220
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
制御出力2なし
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立。サンプリング周期 25ms。入力制度±0.1。PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)130
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!。さらに使いやすく(さらなる性能向上)。一目でわかる(大型液晶表示)。すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品
質量(g)130
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
入力測温抵抗体
制御出力1電流出力
制御出力2なし
1個
¥45,980
税込¥50,578
24日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !。・さらに使いやすく(さらなる性能向上)。・一目でわかる(大型液晶表示)。・すぐにつながる(PLCリンク機能)。・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)280
電源AC電源(AC100~240V)
接続ねじ端子台
マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
仕様双方向点数:16点
サイズNタイプ
シリーズPC-HELPER USB type N
対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux
出力点数8点/16点
入力点数8点/16点
分解能ADC:12-bit、DAC:12-bit
バッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word
応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5μsec/ch (max.)
入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V
グリーン購入法適合
チャネル数1-ch
出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V
動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様USB
アップデートレート12μsec (max.)
カウント方式32-bit アップ
回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)
出力チャネル数2-ch
グリーンマーク認定
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ
電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
入数20個
絶縁なし
用途各端子の渡り配線必要時にご使用ください。
適合機種インターフェイスターミナル4点ユニットリレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A
寸法(mm)20.0×10.0×10.5
コイル定格電圧(V)DC6
極数接点/1c
電流(mA)コイル定格/33.3
復帰電圧(定格/コイル)5%以上
動作電圧(定格/コイル)75%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
実装タイププリント基板
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A
寸法(mm)20.0×10.0×10.5
コイル定格電圧(V)DC5
極数接点/1c
電流(mA)コイル定格/40.0
復帰電圧(定格/コイル)5%以上
動作電圧(定格/コイル)75%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.11MB)
実装タイププリント基板
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
シングルインラインのリードリレー
2.54ピッチの基板に使えるリレーです。
コイル定格電圧(V)5
接点1回路 ノーマルオープン A接点
電流(mA)コイル定格/10
関連資料(0.1MB)
接点定格0.5A 125VDC
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)
対象DSパワーリレー シングルスティブル型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB)
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDC
コイル定格電圧(V)DC24
接点構成1C
コイル抵抗(Ω)309.8(±10%)
コイル電流(mA)77
動作電圧(V)コイル/DC15.6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDC
コイル定格電圧(V)DC12
接点構成1C
コイル抵抗(Ω)75.6(±10%)
コイル電流(mA)159
動作電圧(V)コイル/DC7.8
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
91日以内出荷