制御機器・PLC・リレーの新着商品

制御機器・PLC・リレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

450件中 441450
キャンペーン情報RSS配信
FT1J形 プログラマブル表示器一体型コントローラ IDEC(和泉電気)
豊富な接続インターフェイスとアナログ・デジタル入出力を搭載。PLCと表示器を使用する場合と比べ、コストダウン&コンパクト。幅広い使用環境でも対応するタフなコントローラ。美しさと機能性が調和した表示機能。様々な制御に対応したコントロール機能。様々なデバイスにつながりアプリケーションを実現。作画とラダーのプログラミングを1つのソフトウェアで
1箱(5個)
7,998税込8,798
4日以内出荷

非常停止アシストシステム IDEC(和泉電気)
自動搬送ロボット上の非常停止用押ボタンスイッチを、無線で遠隔操作。機器構成:操作支援機能付非常停止用押ボタンスイッチ、無線スイッチ送受信機
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

FS1B形 セーフティコントローラ IDEC(和泉電気)
24パターンの国際安全規格認証済み安全制御ロジックを内蔵。部分停止制御やモード切替などすぐ使える定番ロジック。接点やセンサなどが接続できるユニバーサル入力
1箱(10個)ほか
1,498税込1,648
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)
1個
1,398税込1,538
45日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
9,998税込10,998
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

TWSシリーズ(Φ25コントロールユニット) IDEC(和泉電気)
定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLSRD-2定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命500万回以上カテゴリー【過電圧カテゴリ】II
1個
2,598税込2,858
29日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カレンダータイマー スナオ電気
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。電源電圧AC100-200V(共用)質量(g)200消費電力(W)10
1台
特価
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
1個
37,980税込41,778
9日以内出荷

経済形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
1台
特価
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)