制御機器・PLC・リレーの新着商品
「制御機器・PLC・リレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥50,980
税込¥56,078
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP3X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥28,980
税込¥31,878
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP4X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90,980
税込¥100,078
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP5X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP10X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP11X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP9X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP8X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP6X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP7X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
91日以内出荷
ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート
ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。
名刺サイズ(50×100mm)
シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能
周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ
天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能
環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿
長さ(mm)100
幅(mm)50
厚さ(mm)2
質量(g)13
使用温度範囲(℃)-30~90
動作環境25℃ 95% RH以上
再生時乾燥温度(℃)80以下
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート
ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。
高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。
A4サイズ(210×300mm)
シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能
周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ
天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能
環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿
長さ(mm)300
幅(mm)210
厚さ(mm)2
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-30~90
動作環境25℃ 95% RH以上
再生時乾燥温度(℃)80以下
吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
【専用設計で開発を効率化】
Raspberry Pi専用に設計され、組み立てや接続が簡単でハードウェアの開発に不慣れな方でも効率的な開発が可能です。
【3キャリアに対応、携帯電話回線で高速/安定した通信を実現】
豊富な導入実績を持つ前機種の仕様を踏襲しています。ピンヘッダー経由で電源を供給し、Raspberry Pi本体の安定動作を実現しています。
Raspberry Pi OS 向けの専用ツールをメカトラックス社がパッケージとして提供しており、セットアップも容易です。
4GPi専用ツールをインストール済みのOSイメージをメカトラックス社Webサイトより入手可能で、購入するとすぐに活用できます。
【HATとの併用も可能】
本製品はRaspberry Piにスタックして使用しますが、使用するGPIOの割り当てをジャンパー ピンで切り替えることができます。したがって、他のHATと併用する際の競合を回避しやすく、Raspberry Piの豊富なハードウェア資産を組み合わせた柔軟な稼働が可能です。
セット内容4GPi×1、4Gアンテナ×2、DCジャック-XHP-2コネクタ変換ハーネス×1、USB-A オス-USBmini-Bオスケーブル×1、基板固定用六角スペーサー(M2.6)セット×4セット、同梱資料×1
寸法(mm)85×56(コネクタ類の突起部を除く)
モジュールSIM7600JC-H
電源電圧12V(6~24Vの範囲で使用可能)
対応標準SIM(25mm×15mm)
消費電流(A)0.4(負荷時代表値12V入力時)
周波数(MHz)B1(2100MHz)/B3(1800MHz)/B8(900MHz)/B26(800MHz,B18/19)
動作温度(℃)0~+50(結露なきこと)
環境RoHS、鉛フリー
通信速度下り:最大150Mbps /上り:最大50Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード
Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。
8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載
PSRAM用オプションスポットが付属
29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24)
充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵
フルカラー表示のRGB NeoPixel
USB Type-Cコネクタ
オンボードのStemma QTコネクタ
4つのマウント穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。
LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。
発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。
電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。
ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。
消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
備考CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流100mA
動作温度範囲(℃)-40~+85
パッケージDIP8
動作電圧(V)15
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
Spresenseに有線ネットワークを追加するための拡張ボード
ソニーが開発したSpresenseにイーサネット機能を追加するための拡張ボードです。Spresenseは、スマートセンシングプロセッサCXD5602を搭載したマイコンボードです。GPSやハイレゾリューションオーディオ機能を内蔵しており、NuttXベースのSpresense SDKとArduino IDEによる開発が可能です。
仕様【MACアドレス】1台につき、1ノード付与
その他【EEPROM】MACアドレス書込み済み、24C64を搭載、1.8VIO I2C接続、アドレス0x57(1010111)
セット内容W5500 Eth 本体 1台、MACアドレス 1ノード(搭載EEPROMに書込済み)
電源電圧3.3V(Spresenseより供給)
制御SPI制御
I/O電源電圧(V)3.3(レベルコンバータにて1.8VIOから変換接続)
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP4X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(32.17MB)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥90,980
税込¥100,078
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP10X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP8X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP6X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥50,980
税込¥56,078
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP5X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP9X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP11X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
91日以内出荷
RiLineX コンプリートボード
用途コンプリートボードは組み立て済みの状態で納品されます。標準の銅バーが組み込まれており、すぐに使用できます。IP2XB までの感電防止機能を備えています。アクセサリーを使用することで、保護機能を IP7X に高めることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
91日以内出荷
ボード RiLine コンパクト
用途バスバー内蔵のボード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
91日以内出荷