電源(制御機器)の新着商品

「電源(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

344件中 1~40件
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

富士電機CN227-2PE
本製品はプロユースの雷対策で、コンセントから侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンや充電中のスマートフォンを守ります。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

富士電機CN227-LAN
本製品はプロユースの雷対策で、LAN回路から侵入する雷が引き起こす有害な電気からパソコンやサーバーを守ります。大規模なデータセンターから小規模オフィス、ご家庭のLAN回路に最適です。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

本製品はイーサネット用アレスタ(モジュラーケーブル)です。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1000JL
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷

本製品はDL5115-1400JL用交換バッテリーです。
対応機種DL5115-1400JL
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

本製品は富士電機のUPS『UX100シリーズ(1000VA)』です。
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV-30
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用 付属品金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV-30 特性汚損:耐重塩じん用
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

エナジーサポート耐塩用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-50 特性汚損:耐重塩じん用
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

エナジーサポート耐塩用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 仕様ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100 特性汚損:耐重塩じん用
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

エナジーサポート気中開閉器 耐塩形
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 性能ストライカー付 動作特性広域形 定格(A)7.2kV-10
1本
7,198 税込7,918
8日以内出荷

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 性能ストライカー付 動作特性広域形
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポート屋内用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

エナジーサポート室外用高圧カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

エナジーサポートカットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱無方向屋外SUS
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。無方向性用。VTLA内蔵型専用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
用途VTLA内蔵用 付属品屋SUS箱付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱無方向屋外SUS
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。無方向性用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
付属品屋外SUS箱付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱無方向
屋外樹脂箱入り。無方向性用。VTLA内蔵型専用。警報接点付。柱上取付可能
用途VTLA内蔵用 付属品屋外樹脂箱付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱無方向
屋内表面取付タイプ。3点留め。警報接点付
用途屋内表面取付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱方向性
屋内表面取付タイプ。3点留め。警報接点付
用途屋内表面取付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱方向性
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。方向性用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
付属品屋外SUS箱付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱方向性
屋外樹脂箱入り。方向性用。警報接点付。柱上取付可能
付属品屋外樹脂箱付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

エナジーサポートSOG制御箱方向性
屋外ステンレス箱入り。標準ハンドルキーNo.200鍵付。方向性用。VTLA内蔵型専用。警報接点付。柱上取付可能。壁面取付可能
用途VTLA内蔵用 付属品屋SUS箱付 規格JIS C 4607・JIS C 4609 定格電圧(V)AC100/110
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

エナジーサポートPC-6用導体片 50A
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用 種別素通し 定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
2,298 税込2,528
8日以内出荷