電源(制御機器)の新着商品

「電源(制御機器)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

344件中 281~320件
シュナイダーエレクトリックDry Contact I/O SmartSlot Card
6つの出力リレーでUPSステータスを表示し、4つの入力コンタクトでUPSの制御と検証を行います。ユニバーサルI/Oポートと環境センサーを使用することで、環境条件に基づいた制御と検証が可能。またウェブUIを介してステータスやイベントに基づくUPS設定や出力リレー、入力コンタクト、環境センサーのアクションを構成します。
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

PR750LCD3CJP
用途スチール筐体正弦波UPS 奥行(mm)360 出力形状-1:NEMA5-15Rx6 本体質量(kg)11.8 入力NEMA5-15P 定格出力容量(VA)750 本体高さ(mm)162 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)138 定格出力容量(W)750
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

SX750UJP
用途ブリック型UPS 奥行(mm)81 出力形状-1:NEMA5-15Rx12 本体質量(kg)3.5 入力NEMA5-15P 定格出力容量(VA)750 本体高さ(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)310 定格出力容量(W)450
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

IECタイプのコンセントにおいて、ラックへの作業中に、振動して緩んだり、誤って抜いてしまったたりといったIT機器の電源コードにおけるリスクを削減します。0.5m刻みで、黒・赤・青の3色から選択可能です。
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:24 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:6 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:48 入力電圧(V)100-240 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)120 各種認証PSE、CE プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック 質量(g)96 出力(W)15 出力DC5V-3A コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス ケーブル長(cm)100 プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

定格電圧(V)830 定格電流(A)40 サイズ1 Module 端子Cコンタクト コンタクト数4
1袋(2個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC250/DC65 定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1 保護方式流体電磁引外し方式
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用 材質スチールケース 種類ケースブレーカ(漏電保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

取付可能対象機種:FLEXIID、スマートコスモ 種別分電盤用補修部品 タイプ6連式 種類増設用速結アース端子台 取付場所増設取付可能:配線孔周囲の取付レール部 適合電線Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6 入数(個)1
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)52.5 縦(mm)210 横(mm)289 容量(A)渡りバー、主幹バー:30 入数1台 主幹容量(A)30 アース端子実装数6 分岐内容(2P1E20A):4、(2P2E20A100V):0 回路数+回路スペース4+2
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭小設置ニーズに対応、コンパクトで施工性にも優れた住宅分電盤【FIT PANEL(フィットパネル)】。タテ寸法を小型化し、狭い設置スペースにも対応。ベース形状の変更により、施工性が向上。スクエア形のデザインを採用
種別住宅分電盤 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号 N9.3) 取付露出形 タイプフィットパネル 種類主幹容量30A~60A(漏電ブレーカABF型)搭載品 規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 シリーズFITPANEL(フィットパネル) 深さ(mm)65 縦(mm)210 入数1台 アース端子実装数6連式1個
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別分電盤用補修部品 種類送り端子用絶縁カバー 入数(個)1
1個
259 税込285
翌日出荷

サーキットブレーカ
用途汎用型 定格絶縁電圧(V)AC800 定格電流(A)100 端子構造圧着端子用 M8 接続可能電線(mm2)最大60 カバー色グレーブルー 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R22-8~CR60-8 引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

単3中性線欠相保護付
用途サーキットブレーカ(協約型) その他【定格不足過電圧】AC120 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60) 定格電流(A)50(基準周囲温度40度) 保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W JIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5 端子構造線押え端子 M5 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) アンペア50AF 引外し方式【過電流】完全電磁式 定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
31日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
31日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
31日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

1個
86,980 税込95,678
31日以内出荷

1個
819 税込901
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

1個
99 税込109
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEN 基本タイプ
用途電灯分電盤 仕様【屋内用】IP2XD その他クリーム塗装(2.5Y9/1) 記号【旧品名】PEN5-06JC 分岐回路数6 予備回路数2 適合キャビネットB12-55C 主幹GE58NA3P50AF30 寸法(横×縦×深さ)(mm)500×500×120 分岐ブレーカ種類プラグインサーキットブレーカ 分岐内容PNX51TA2P1E20A
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

サーキットブレーカ
用途汎用型 定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250 定格電流(A)200 端子構造【圧着端子用】M8 接続可能電線(mm2)最大150 カバー色グレーブルー 極数・素子数3P・3E 適合圧着端子R22-8~CR150-8 引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず) 質量(g)500 入力電圧(V)AC100-240 冷却方式自然空冷 動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり) RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力容量(W)50 リップルノイズ1mV typ 湿度(%)30~90(結露なきこと)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024 出力電圧12.0V 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69 動作温度(℃)-20~40 保存湿度(%)10~90(水滴無し) 保管温度(℃)-20~80 入力電圧100~240VAC MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷