コネクタ・コネクタ付ケーブルの新着商品
「コネクタ・コネクタ付ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ネオフレックスMSコネクタ
本品はKCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター。(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
ネオフレックスMSコネクタ
本品はMAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
トーコネ(旧:東洋コネクター)N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
仕様幅 = 12mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 31m。バックの材質 = PVCフォーム。色 = 黒。。中密度PVCフォームシール両面粘着テープ. シーラントが適切な場所に維持されるよう強力な接着性を考慮して設計された黒色の両面粘着中密度フォームシール。. 騒音を効果的に減少、埃、水分、空気、日光を遮断 硬化を必要としない高粘着性タック 簡単に剥がせるポリライナーで、取り付け中の伸縮を防止し、即座に使用可能 風化、酸化、UVに非常に強いため、シール寿命が長い 振動減衰、HVACダクトシステム、ガラス用シールなどに最適
ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(3m)PC側:HP14P
ケーブル長(m)3色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
多治見無線電機丸形コネクタ
極数8定格電圧AC200~300V定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式ネジ適合ケーブル(Φmm)5.7~6.2(コード導入径:6)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
81日以内出荷
三菱電機システムサービスGOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。
ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
1箱(9000個)
¥569,800税込¥626,780
122日以内出荷
長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,798税込¥10,778
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付きセット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DAD01R4H、(オプション)DGOT-UC2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥94,980税込¥104,478
5日以内出荷
長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付きセット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DAD01R4HRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980税込¥87,978
5日以内出荷
長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB/RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980税込¥15,378
5日以内出荷
長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥41,980税込¥46,178
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付きセット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DGOT-UC2RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥87,980税込¥96,778
5日以内出荷
ケーブル長(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器DIFU-RS24A通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980税込¥23,078
5日以内出荷
ダイヤトレンドUSBケーブル 1.5m
長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889税込¥978
翌々日出荷
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
ダイヤトレンドUSBケーブル 2m
長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999税込¥1,099
翌々日出荷
長さ(m)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598税込¥9,458
5日以内出荷
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7適合機器MELSEC iQ-Fシリーズ(RJ-45)通信方式USBイーサネットコンバータドライバプロトコルUSB⇔有線LAN通信速度~1000MbpsRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-422通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-232C通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
ダイヤトレンドUSBケーブル 1m
長さ(m)1コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥739税込¥813
翌々日出荷
長さ(m)2対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-C⇔RJ-45適合機器インバータ FREQROL通信方式USBシリアルコンバータドライバプロトコルUSB⇔RS-485通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980税込¥25,278
5日以内出荷