コネクタ・コネクタ付ケーブルの新着商品

コネクタ・コネクタ付ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

149件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン
コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1
1個
11,980税込13,178
30日以内出荷

インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン
1個
8,598税込9,458
5日以内出荷

インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン
1個
17,980税込19,778
5日以内出荷

インタフェイスコネクタ端子台 ワゴジャパン
1個
23,980税込26,378
5日以内出荷


picoMAXメールヘッダ ワゴジャパン
ワゴジャパンpicoMAXメールヘッダ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(100個)
62,980税込69,278
5日以内出荷

picoMAXメールコネクタ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(200個)
239,800税込263,780
5日以内出荷

X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(100個)
59,980税込65,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(50個)
46,980税込51,678
30日以内出荷

X-COMフィメールプラグ ワゴジャパン
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
1箱(25個)
67,980税込74,778
5日以内出荷

WINSTA MINI ワゴジャパン
ワゴジャパンWINSTA MINI
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
42,980税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

THTメールヘッダ ワゴジャパン
ワゴジャパンTHTメールヘッダ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)ほか
23,980税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

THTメールヘッダ ワゴジャパン
ワゴジャパンTHTメールヘッダ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(100個)
94,980税込104,478
5日以内出荷

M12 センサ/アクチュエー ワゴジャパン
保護等級 IP67/IP68 モールドケーブル付センサ / アクチュエータボックスプラグアンドプレイ接続方式完全密閉:埃 / 湿気からの保護および振動 / 衝撃などのメカニカルな応力への耐性広い動作温度範囲:-25 ~ +80℃シームレスな取り付けに適したスペーサモジュール
1個
36,980税込40,678
30日以内出荷

1線メールコネクタ ワゴジャパン
ワゴジャパン1線メールコネクタ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(10個)ほか
32,980税込36,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1線フィメールプラグ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(24個)ほか
28,980税込31,878
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1線フィメールプラグ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(100個)ほか
72,980税込80,278
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1線フィメールプラグ ワゴジャパン
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
1箱(50個)
85,980税込94,578
5日以内出荷

SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)SMA・P ⇔ SMA・P付 ケーブル
プラグ圧着式ケーブル1.5D-2VコネクタSMA・P ⇔ SMA・Pインピーダンス(Ω)50
1本
特価
2,598税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

インタフェースコンバータ フルセットバッグ【イーサネットモデル】 ダイヤトレンド
インタフェースコンバータフルセットバッグDIFC-FSB4ECのセット内容は、DIFC-UCGE、DIFC-UC4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、DUCMB30、DUCC30、DEH-G5M、USB充電器、LANケーブル 3本、スクリュードライバーの13点です。専用のキャリーバッグ入りなのでケーブル収納ができ、持ち運びに便利な製品です。DIFC-FSB4CにDUCC30と、スイッチングハブが追加され、接続拡張性が向上しました
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蓄力コネクター 東京富士商会
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


蓄力コネクター 東京富士商会
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
1個
特価
1,698税込1,868
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

UNシリーズレセプタクル(赤 TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)UNシリーズレセプタクル(赤
ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。
仕様UNコネクタ レセプタクル(赤)
1個
7,398税込8,138
60日以内出荷

UNシリーズレセプタクル(青 TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)UNシリーズレセプタクル(青
ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。
仕様UNコネクタ レセプタクル(青)
1個
7,398税込8,138
60日以内出荷

マルチフロアコンセント TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)マルチフロアコンセント
角型開口のシャクリ面加工が簡単にできるCER専用テンプレートです。
適合規格CER用
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷

DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けキャリア 221シリーズスプライスコネクタ ワゴジャパン
明るいオレンジ色で目立つので、混雑したセットアップでも迅速に識別可能です。汎用性の高いねじ取り付けが可能。故障点検を迅速に行うための内臓テストスロット
用途建設現場・工場フロア・梱包設備・自動車エンジニアリング材質ポリアミド外形寸法(mm)77.6(高さ)x17.5(幅)x25.5シリーズ221RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品221シリーズスプライスコネクタ
1袋(50個)
13,980税込15,378
7日以内出荷


50Ω-75Ω BNC P -BNC75 J PDシリーズ スタック電子
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
1個
特価
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸型コネクタ レセプタクル 22極 AMPHENOL
1個
特価
9,798税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
特価
4,298税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(97種類の商品があります)

Adafruit FT232H搭載 変換基板 - USB to GPIO+SPI+I2C Adafruit
1個
3,898税込4,288
8日以内出荷

プッシュスピーカーターミナル4P エコー電子(EDK)
ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×穴、黒×2穴、合計4穴
定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
4日以内出荷

プッシュスピーカーターミナル2P エコー電子(EDK)
ワンタッチでスピーカーケーブルを差し込めるプッシュタイプのスピーカーターミナル。赤×1穴、黒×1穴、合計2穴
定格60V/7ARoHS指令(10物質対応)対応
1個
279税込307
4日以内出荷


SMAケーブル テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)SMAケーブル
仕様SMAケーブル 50Ω 600mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298税込10,228
76日以内出荷

Adafruit 2.8インチ TFTタッチシールド v2 抵抗膜方式 Adafruit
1個
6,498税込7,148
8日以内出荷

e-CONプラグコネクタ 10個入 オス 赤色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)10.3高さ(mm)5極数3定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798税込4,178
5日以内出荷

e-CONプラグコネクタ 10個入 4極 緑色 日機
はんだ付けが不要で、着脱が簡単です。
用途センサー関連の中継接続長さ(mm)15.6幅(mm)12.3高さ(mm)5極数4定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)(銅線)1.0-1.2適合電線範囲 AWG(#)22-20
1袋(10個)
4,398税込4,838
5日以内出荷