その他機構部品の新着商品
「その他機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ArduinoArduino Nesso N1
M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能
用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ArduinoArduino Nano R4 (ピンヘッダ実装済)
Arduino R4 は、8ビットAVRマイクロコントローラをベースにしていた旧Arduino Nanoの進化版です。本商品はピンヘッダ実装済版です。本ボードには、14x 標準デジタルI/Oポート、6x アナログチャンネル、I2C、SPI 、UART接続用専用ピンが搭載されています。コンパクトデザイン:Nanoファミリーのコンパクトなフットプリントによりスペース制約のあるアプリケーションに理想的。向上した柔軟性:端面スルーホールピン/片面実装でカスタムハードウェア製作が簡単。改善された接続性:センサやペリフェラルとの統合が手軽になるQwiicコネクタ搭載。
仕様●MCU:R7FA4M1AB3CFM。32ビット Arm(R) Cortex(R)-M4●ピンアウト:Nano ボード互換。CAN、DAC、オペアンプ、VBAT寸法(mm)18×45電源(V)入力電圧 IN): 6~21 / USB-C:5周波数48 MHzメモリー内部:256 kB Flash / 32 kB RAM / 8 kB EEPROMコネクタUSB-C(電源及びデータ)。QWIICUSB-C(電源及びデータ)動作温度(℃)-40 ~ +85RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198税込¥4,618
4日以内出荷
ArduinoArduino UNO Q
Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。CPU:Qualcomm QRB2210、MCU:STM32U585を搭載。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。搭載RAM/eMMCの違いでABX00162、ABX00173 の2機種があります。
寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM4GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ32GB eMMC
1台
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
ArduinoArduino UNO Q
Arduino UNO Qは、高性能コンピューティングとリアルタイム制御を融合し、物体認識、音声コマンド、モーション検出などの高度なアプリケーションをサポートします。パワーと使いやすさ、すべてがUNOに凝縮されています。コンピューターに接続してコーディングを行い、モニターやキーボードを必要としないプロジェクトを作成する場合、コスト効率の高い選択肢となります。
寸法(mm)68.85 x 53.34 (UNOフォームファクター)電源USB-Cコネクタから最大5V、3A内蔵RAM2GB LPDDR4RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothオンボードアンテナWi-Fiオンボードアンテナストレージ16GB eMMC
1台
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。ピンヘッダは実装済です。Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。USBコネクタがType-Cになりました。
仕様●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21外形寸法(mm)43.2×17.8内蔵RAM512 KBRoHS指令(10物質対応)対応ROM384 KB
1台
¥5,498税込¥6,048
4日以内出荷