旋盤用チップ三角形の新着商品

旋盤用チップ三角形の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

23件中 123
キャンペーン情報RSS配信
旋削用チップ TNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面等級記号M
1箱(10個)
特価
4,898税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ VP30RT 三菱
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MT9005 三菱
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】7内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MS9025 三菱
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状正三角形
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MS7025 三菱
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ MP9025 三菱
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状正三角形厚さS(mm)2.38逃げ角(°)【AN】11内接円IC(mm)5.56
1箱(10個)
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旋削用インサート 正三角形ポジ HTI10 三菱
強度が高く、すきとり摩耗に強い材種です。
コーティングHTi10適合被削材種K種、N種チップ形状正三角形逃げ角(°)【AN】11
1箱(10個)
8,498税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115 三菱
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,498税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MP7135 三菱
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7125 三菱
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC7115 三菱
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6135 三菱
断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。
コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6125 三菱
鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ネガ MC6115 三菱
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
1箱(10個)
5,498税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K 京セラ
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ TNMG-SDM タンガロイ
タンガロイチップ TNMG-SDM
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チップ TNMG-SM タンガロイ
タンガロイチップ TNMG-SM
形状三角形穴付60°寸法S(mm)4.76コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チップ TNMG-SF タンガロイ
タンガロイチップ TNMG-SF
形状三角形穴付60°寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
1箱(10個)
8,898税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)