冷温庫/保冷庫の新着商品

冷温庫/保冷庫の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

4件中 14
キャンペーン情報RSS配信
ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22取扱説明書(7.66MB)
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクト車載冷温庫 マリン商事
最小クラス&超軽量 コンパクト冷温庫 ひえぽか 車載用としても便利。◇電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V。◇消費電力(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50W-60W/保温運転時:45W-55W。◇消費電力(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40W-50W/保温運転時:35W-45W。◇動作音:(保温)約 40db/(保冷)約 50db。◇電源ケーブル長さ:AC電源ケーブル 1.7m/DC電源ケーブル 1.68m。◇庫内サイズ:幅14.3×奥行21×高さ19.2cm。◇庫内容量:7.5L。◇庫内温度:(環境温度-25度)最大約 60度( ただし、-5度までが限界)。◇メーカー保証:6ヵ月
用途車載用冷蔵庫 保冷庫 保温庫 クーラーボックス 車中泊 AC電源 DC電源 レジャー キャンプ アウトドア質量(kg)1.7消費電力(W)(AC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:50-60/保温運転時:45-55、(DC電源ケーブルを使用した場合)保冷運転時:40-50/保温運転時:35-45電源AC100V(50/60Hz)/DC12V電源コード(m)【AC電源ケーブル】1.7【DC電源ケーブル】1.68保証期間6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×32.2×18.5庫内容量(L)7.5作動音(dB)(保温)40 / (保冷)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.3×21×19.2
1台
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 ファミリー・ライフ
マイナス20度でしっかり冷凍保存!コンパクトな2台目冷凍冷蔵庫。セカンド冷凍庫は大きすぎて置く場所がないという方には2電源対応の車載用冷凍冷蔵庫がオススメ!。2台目にオススメの大容量タイプ!!。全容量22L。庫内サイズ目安:500mlペットボトル×約20本(横置き)・350ml缶×約32本。コンパクトだから置き場所に悩まない。電源さえあればどこにでも置けて便利です!寝室に・リビングに・キッチンに。使いみちいろいろ!アウトドアに・まとめ買いに・返礼品の保存に・2台目として。持ち手付きで持ち運び楽々。車載用電源DC12/24V。マグネット式で冷気を逃さずに密閉できるフタ。使いやすいタッチパネル式。軽量約10kg。容量約22L。2種の運転モード/ECOモード:急速冷凍が不要な時や庫内保冷時に。MAXモード:外気温が高い時に素早く庫内を冷却。冷蔵:温度設定目安0度~8度。冷凍:温度設定目安-18度~-20度。温度設定を固定できるロック機能付き!。1年間保証書付き
セット内容本体、DC電源コード(自動車内電源用)、ACアダプター、AC電源コード材質ABS、他質量(kg)(約)10電源AC100V(50/60Hz) DC12V/24Vコード長さ(m)AC電源コード:(約)1.4、ACアダプターコード:(約)0.46、DC電源コード:(約)3.5冷却方式コンプレッサー式定格消費電力70W寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59.8×32×33.5庫内容量(L)22
1台
34,980税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式ポータブル冷凍冷蔵庫 エスケイジャパン
普段のお買い物はもちろん、ドライブから災害時まで活躍の場は無限大。22Lの大容量(目安:缶355mL 34本、ペットボトル500ml 20本、ビン750ml 6本)。駆動時間の目安(5℃:約22時間、-5℃:約15時間、-20℃:約7時間)。お手持ちの冷蔵庫から溢れた食品を入れる、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめ。豊富な機能を搭載(取り外し可能なバッテリー内蔵、LEDライト付き、移動に便利なキャスター付き、便利なサイドネット付き、持ち運びに便利な取って付き、ボトルオープナー付き)。USB出力ポート、キャリーバー付き、着脱式バッテリーパック、キャスター付き、温度設定-20℃~20℃、ボトルオープナー付き、AC100V/DC12V・24V対応、庫内灯
用途キャンプ、レジャー、車中泊に、セカンド冷凍冷蔵庫に付属品バッテリーパック、バッテリー用ACアダプター、車載用充電ケーブル、電源コード、ACアダプター質量(kg)10.7消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×372×485バッテリーリチウムイオン冷媒R134aバッテリー容量(mAh)15600バッテリー容量(Wh)173
1台
64,800税込71,280
翌々日出荷