充電式ポータブル冷凍冷蔵庫
普段のお買い物はもちろん、ドライブから災害時まで活躍の場は無限大
22Lの大容量(目安:缶355mL 34本、ペットボトル500ml 20本、ビン750ml 6本)
駆動時間の目安(5℃:約22時間、-5℃:約15時間、-20℃:約7時間)
お手持ちの冷蔵庫から溢れた食品を入れる、セカンド冷凍冷蔵庫としてもおすすめ。
豊富な機能を搭載(取り外し可能なバッテリー内蔵、LEDライト付き、移動に便利なキャスター付き、便利なサイドネット付き、持ち運びに便利な取って付き、ボトルオープナー付き)
USB出力ポート、キャリーバー付き、着脱式バッテリーパック、キャスター付き、温度設定-20℃~20℃、ボトルオープナー付き、AC100V/DC12V・24V対応、庫内灯
- 用途
- キャンプ、レジャー、車中泊に、セカンド冷凍冷蔵庫に
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ

















![どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品] どこでもミニ冷凍庫 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)















