車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫

車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ車載もできるセカンド冷凍冷蔵庫 - ファミリー・ライフ

マイナス20度でしっかり冷凍保存!コンパクトな2台目冷凍冷蔵庫
セカンド冷凍庫は大きすぎて置く場所がないという方には2電源対応の車載用冷凍冷蔵庫がオススメ!
2台目にオススメの大容量タイプ!!
全容量22L。庫内サイズ目安:500mlペットボトル×約20本(横置き)・350ml缶×約32本
コンパクトだから置き場所に悩まない。電源さえあればどこにでも置けて便利です!寝室に・リビングに・キッチンに
使いみちいろいろ!アウトドアに・まとめ買いに・返礼品の保存に・2台目として
持ち手付きで持ち運び楽々
車載用電源DC12/24V
マグネット式で冷気を逃さずに密閉できるフタ
使いやすいタッチパネル式
軽量約10kg
容量約22L
2種の運転モード/ECOモード:急速冷凍が不要な時や庫内保冷時に。MAXモード:外気温が高い時に素早く庫内を冷却
冷蔵:温度設定目安0度~8度
冷凍:温度設定目安-18度~-20度
温度設定を固定できるロック機能付き!
1年間保証書付き

セット内容
本体、DC電源コード(自動車内電源用)、ACアダプター、AC電源コード
材質
ABS、他
質量(kg)
(約)10
電源
AC100V(50/60Hz) DC12V/24V
コード長さ(m)
AC電源コード:(約)1.4、ACアダプターコード:(約)0.46、DC電源コード:(約)3.5
冷却方式
コンプレッサー式
定格消費電力
70W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)59.8×32×33.5
庫内容量(L)
22
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
a34966 8251340582513405a34966ブラック
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
a34223 8251347582513475a34223ホワイト
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする