美容家電の新着商品

美容家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

84件中 8184
キャンペーン情報RSS配信
ドライヤーホルダー KABELABO
ホッチキスで固定するドライヤーホルダー(石膏ボード専用)です。 。ドライヤーをかけるフック部を2パーツに分けることで、お持ちのドライヤーに合わせて取り付けることができます。 そうすることで、対応不可のドライヤーは限りなく少なく、どんな形のドライヤーも水平かつ安定して壁掛けすることができ、見た目もすっきり綺麗に収納できます。 また、コードフックが別パーツとして付属されているのでコンセントの近くやドライヤーのわきなど使いやすい所に電源プラグを掛けることが出来ます。 。「使いやすい位置」「使いやすい角度」「スッキリ綺麗に」ドライヤーを収納可能です。
セット内容ドライヤーホルダー×2、コードフック×1、フィルム×2(お客様にカットしていただきます)、専用針×1、目印シール×2(予備1枚)、取扱説明書×1材質(クッションシート)EPDMゴム、金具本体:鋼板(白粉体塗装)寸法(mm)(コードフック)42×25×23、(ドライヤーホルダー)24×82×82耐荷重(kg)1.5材質(針)ステンレス材質(フィルム)ポリカーボネイト
1個
2,598税込2,858
6日以内出荷

パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電 ディーエーピーネットワーク
肌に優しく素早く剃れる5枚刃シェーバーです。液晶表示で充電残量が確認でき、強弱モード切替や充電しながらの使用も可能。USB充電式で持ち運びに便利です。IPX6防水仕様でお風呂でも使え、肌にフィットしてヒゲをしっかりキャッチし剃り残しを防ぎます。
用途ヒゲを効率よく剃り肌への負担を軽減しながら素早く清潔に整えるために。刃数5枚刃寸法(mm)6.7×4.5×16.3質量(g)220電源USB充電連続使用時間(分)約100回転数2段階充電時間(時間)約2.5防水性IPX6入力電圧5V1A
1個
7,710税込8,481
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム
人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.
用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンドブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階取扱説明書(1.67MB)立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60
1台
11,980税込13,178
8日以内出荷

Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム
人気のストレートアイロン「NBS1250」のシルクコーティングプレートver.
付属品クイックコードバンド/クリップブラック質量(g)約315温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約62×246×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階取扱説明書(1.65MB)立ち上がり時間(s)100℃まで:約18、100℃まで:約45
1台
28,980税込31,878
8日以内出荷