パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電
肌に優しく素早く剃れる5枚刃シェーバーです。液晶表示で充電残量が確認でき、強弱モード切替や充電しながらの使用も可能。USB充電式で持ち運びに便利です。IPX6防水仕様でお風呂でも使え、肌にフィットしてヒゲをしっかりキャッチし剃り残しを防ぎます。
- 用途
- ヒゲを効率よく剃り肌への負担を軽減しながら素早く清潔に整えるために。
- 刃数
- 5枚刃
- 寸法(mm)
- 6.7×4.5×16.3
- 質量(g)
- 220
- 電源
- USB充電
- 連続使用時間(分)
- 約100
- 回転数
- 2段階
- 充電時間(時間)
- 約2.5
- 防水性
- IPX6
- 入力電圧
- 5V1A
- 内容量
- 1個
注意
※防水仕様(IPX6)ですが、完全防水ではないため水没させないでください。使用後は刃や本体を清潔に保ってください(付属ブラシで清掃してください)。充電中の使用は可能ですが、濡れた手での取り扱いには注意してください。肌に異常がある場合は使用を避けてください。分解・改造はしないでください。USB充電は指定電圧(5V1A)を守ってください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ




























