投光器/探照灯の新着商品

「投光器/探照灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
キャンペーン情報RSS配信
ダイビングライト SELECTED BY MARINTEC
SELECTED BY MARINTECダイビングライト
【超高輝度水中ライト】 高品質な4つのXHP50.2 LEDを搭載したダイビング用懐中電灯です。最大13000ルーメンの明るさと500メートルの照射距離を実現し、水中の視界をクリアに保ちます。【IPX8防水設計】 高品質なアルミニウム合金を採用し、表面には耐摩耗コーティングを施すことで、優れた防水性・耐衝撃性を実現しています。2重防水Oリングを備えたプロダイバー仕様となっており、水深100Mまでの環境でもアウトドア用ハンディライトとして安心してご使用いただけます。【4つの点灯モード】 フラッシュ・ハイ・ミドル・ローの4つの光モードを搭載しています。マグネット式のサイドスイッチ一つで電源のON/OFFや調光ができるため、水中でも親指1本で簡単に操作可能です。【大容量・長寿命充電式】 充電式を採用し、ローモードで最大18時間、フラッシュモードで最大3時間の連続使用が可能です。防災、防犯、地震対策をはじめ、ダイビング、夜釣り、サイクリング、登山、キャンプなど幅広い用途に最適です。【モード記憶・温度自動調節機能】 前回のモードと明るさを記憶するメモリー機能を搭載しており、毎回設定し直す手間がかかりません。また、温度自動調節機能(ATR)により、長時間の使用でも50℃以上に過熱することを防ぎ、安全に連続点灯しながらライトの寿命を延ばします。
用途電池を装填した後は、電池室の裏蓋(テールキャップ)をしっかりと締めてください。十分に締められていない場合、光が微弱になったり、正常に動作しない原因となります。ご使用後は毎回、ダイビングライトを真水で十分に洗浄し、海水の付着による腐食を防いでください。Oリングは定期的に清掃・潤滑・点検を行ってください。これにより、ライトの長寿命化につながります。長期間使用しない場合は、2ヶ月に1回を目安に電池の充放電を行ってください。これにより電池の劣化を防ぎ、寿命を延ばすことができます。長期間使用しないときは、電池を本体から取り出し、直射日光を避けた日陰で保管してください。視力への悪影響を防ぐため、光を直接目に向けて照射しないでください。本製品には、単体のリチウム電池は付属しておらず、別途販売もされておりません。電圧4 ボルト電源バッテリー式機能防水機能色温度(K)5000使用電池リチウムイオン 電池電池リチウムイオン防水保護等級IPX-8(水中100メートルまで)光源タイプLEDバッテリー数量2調光機能調光可能
1式
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷

ダイビングライト SELECTED BY MARINTEC
SELECTED BY MARINTECダイビングライト
6000LM 超高輝度長距離照射:最大 6000 ルーメンの明るさを実現し、照射距離は最大 429m に達します。定電流回路によりちらつきのない安定した光を出力し、濁った水中もしっかり照らします。深海探検や夜間ダイビングで優れた視界と高い信頼性を提供します。スポット&拡散光 2in1 機能:13° 狭角スポット光で狭い隙間を照射、81° 広角拡散光でサンゴ礁を広く見渡せます。任意モードでダブルクリックすると最大光度に切り替わります。水中・屋外両用設計で難破船探索、ハイキング、キャンプにも最適です。片手操作&誤作動防止ロック:マグネットリングと押しボタンで簡単に片手操作可能です。マグネットスイッチでモード切り替え、ボタンで 3 段階の明るさ調整ができます。ロック機能により誤点灯を防ぎ、電池の無駄消費や過熱リスクを抑えます。100m 防水&頑丈な本体構造:IPX8 防水規格認定、4 重強化 O リングで高い密閉性を確保。CNC 削り出しアルミボディと落下防止ストラップ付きで、耐衝撃・滑り止め仕様。激流や複雑な水中地形でも安心して使用できます。14 時間長時間持続&残量警告機能:Type-C 充電式、弱モードで最大 14 時間、中モードで約 2.7 時間使用可能です。バッテリー残量が少なくなると LED ランプが赤色に変わり、事前に状況を把握できます。コンパクトセット&多用途取り付け:Type-C ケーブル、交換用 O リング、ストラップが付属。コンパクト軽量で BCD ポケットに簡単収納。本体 1/4 インチネジ穴付きで汎用ブラケットに対応、水中撮影・動画撮影の補助ライトとしても優秀です。
仕様光源数:1色ブラック質量(g)450使用電池1 非標準バッテリー電池付属電池リチウムイオン寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)長さ6.5 x 幅3 x 高さ16.5
1式
¥30,980税込¥34,078
5日以内出荷

シリコン製フレキシブルLEDライト マリンテック動画あり
高靭性シリコン製のフレキシブルボディを採用!使用場所に合わせて自由に曲げて形状を調整可能。エンジンルームなどの狭い場所や奥まった箇所にも入り込みやすく、手元や死角の照明に便利。最大800ルーメンのLED搭載。3段階の明るさ調整に対応!作業内容や周囲の明るさに合わせて点灯モードを切り替え可能。グレアフリーな光で目に優しい。最大7時間の連続点灯可能。USB Type-C充電式を採用。コードレスで使用可能。防水/耐衝撃構造で、雨天時や水分の影響を受けやすい作業環境での使用にも配慮。作業時に握りやすく取り回しやすい滑り止めハンドルを採用。約2.5時間で満充電可能。吊り下げフック付き
付属品USB Type-Cケーブル全長(mm)730材質(本体)高靭性シリコン質量(g)約500消費電力6W充電時間約2.5時間充電方式USB Type-C明るさ最大800lm調光機能3段階(強/弱/フラッシュ)
1式
¥2,998税込¥3,298
欠品中

LEDテープライト 24V用 電球色 非防水 マリンテック
S字型の基板設計により、耐屈曲性と自由度の高い設置を実現。約90°の曲げに対応し、曲面や狭いスペースにも柔軟に取り付け可能。発光文字/ミニ文字に対応し、狭い場所や凹凸のある箇所への設置に適した設計。薄型/省スペース設計で、限られたスペースにも設置しやすい。両面テープ付き。標準1m仕様。5cm単位でカットして使用可能。DC24V専用。非防水タイプ
電圧DC24V消費電力10W発光色電球色色温度(K)3000動作温度-25-+60℃サイズ(mm)W6×L1000保管温度(℃)-120防水性非防水
1式
¥399税込¥439
5日以内出荷

冨士製 メタルハライド水中灯 冨士電球工業
バルブに石英を採用したことにより小径化を可能とし、「ナイスランプ」同様に移動や保管時の取扱が容易であり、灯具もコンパクト化されています。巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。
1式
¥61,980~税込¥68,178~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メタルハライド水中灯 マリンテック
メタルハライドランプ(水中灯)!。集魚灯として戦力になること間違いなし!。巻き網船などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。拓洋理研製灯具に適合可能です。
1式
¥49,980~税込¥54,978~
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LED投光器 ナトリウム灯色 フォグランプ マリンテック
ナトリウムランプの光を、LEDで忠実に再現!。霧雨雪など視界が悪化しやすい環境でも優れた視認性を発揮!。高圧ナトリウムランプに近い約2000Kの暖色光を放つ次世代LED照明。「濃霧豪雨猛吹雪時化(しけ)」でも抜群に見える!。真っ白な霧や激しい豪雨でも、光が遮られずに奥まで届く。「過酷な海の環境」にも耐え抜く圧倒的なタフさ。従来のランプのように暖まるまでの待ち時間は不要!スイッチひとつで即明るい!。水銀不使用で安心!環境に優しく廃棄も安全。日亜化学工業のLED素子を採用。約2000Kの暖色系LEDを採用!従来の高圧ナトリウムランプ(HPS)に近い発光色を実現。LEDならではの省エネ性/長寿命を兼ね備えた一台!高所での面倒な電球交換作業が激減!。本体は高品質アルミダイキャスト製濃霧/豪雨/降雪時など視界が悪くなる環境でも。対象物を認識しやすく、安全な作業環境づくりをサポート。散乱しにくく、遠距離まで視認しやすい暖色光。高圧ナトリウム灯の落ち着いた風合いを忠実に再現しているため、。景観を損ないたくない商業施設や歴史的な街並みにも最適。高演色LEDにより、従来のランプでは判別しにくかった部材/ロープ/危険表示などの「本来の色」がはっきりと見える。本体は高品質アルミダイキャスト製。独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。3年間メーカー無償保証(電源部除く)。2027年モデル
仕様RoHS指令対応商品,ノイズレス回路型式MLC150W-ACNa寸法(mm)360×177×128質量(kg)3.8色白色電流(A)6.2消費電力(W)150範囲電圧範囲:単相AC100-240V周波数範囲(Hz)50-60専用色温度(K)約2,000(ナトリウムランプ色)保証期間本体:3年間メーカー無償保証、電源部:1年間無償保証波形正弦波指向性指向角:ワイド防水保護等級IP67
1式
¥229,800税込¥252,780
6日以内出荷