酪農・畜産その他の新着商品
「酪農・畜産その他の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダイヤテックス牧草用ラップフィルム補修用テープ
牧草用フィルムの補修に適した粘着テープ。牧草用ラップフィルムに強力に接着。耐候性仕様。手切れ性があり作業性良好
用途牧草用ラップフィルムの補修幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)25基材ポリエチレン樹脂製ラミクロス粘着剤アクリル系保持力(mm)0.1
タバタ(畜産)ミルカート カゴ付 500kg
頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。
材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)500荷台寸法(mm)巾780×長さ1230
タバタ(畜産)ポリ三輪車
牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。
用途水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。材質本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
Panasonic(パナソニック)パナソニック 畜産用カーボンヒーター ヒーター管のみ
畜産用カーボンヒーターの交換用電球です。
適合NK-21CLA 、 NK-21CLB電圧(V)200消費電力(W)2100
1個
¥10,980税込¥12,078
4日以内出荷
タバタ(畜産)グランドミルカー カゴ付
ホースや器具を掛けられる上部フレームや、小物を収納できるブラックのバスケット(カゴ)を備えています。
用途牛舎等での搾乳作業や、ミルカー(搾乳機)および関連機材・飼料の効率的な運搬を目的とした専用の大型台車です。材質鉄板製(スチール)荷台寸法(mm)巾780×長さ1200地上高さ(mm)1650
1個
¥99,980税込¥109,978
61日以内出荷
メトロ電気工業赤外線畜産用ヒーター ミニぽか
高効率で長寿命。優れた応答性を持ち、熱衝撃に強く省エネ性能に優れた畜産用赤外線ヒーターです。独自の赤外線カーボンランプヒーターが中~遠赤外線の波長を多く放射し、優しい陽射しのような暖かさで動物が効率的に暖を取ることができます。
用途・省エネ性向上:従来通りの加熱能力を維持しながら、強モードで約20%の省エネ効果を実現。年間約8,000円の電気代削減に。・衝撃に強く長寿命:1mの高さから本体が落下しても、ヒーター管は衝撃に耐える丈夫な設計となっています。万が一、物にぶつかったり風で揺れたりしても不点灯になりにくく安心してご使用いただけます。・安全設計で事故を未然に防止:万が一、本体が落下しても自動で電源がOFFになる「電源OFFスイッチ」を搭載しており、安全に配慮した設計となっています。虫が集まりにくく衛生的:虫が好む紫外線の放射が無いため点灯しても虫が集まりにくく、衛生的で快適な環境を維持することができます。虫の飛来を抑制することで清潔な飼育環境を維持しやすくなります。・環境保護を実現:ミニぽかは、スパイラルオレンジヒートを熱源に採用しリニューアルしました。これにより、従来品と比較して約112kgのCO2排出量削減効果が見込まれます。【使用方法】。家庭用コンセント(AC-100V電源)で使用可能なため、特殊な電源工事は不要です。購入後すぐに使用を開始できます。仕様定格(V/W):100/240コード長さ(m)ゴムコード:2.4(プラグ付)機能切替スイッチ(強240W/弱110Wに切替可能)安全性電源OFFスイッチ(本体落下時に自動で電源OFF)発熱体スパイラルオレンジヒート(CIR100V240WA)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×195×120
1個
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
1個
¥8,298税込¥9,128
15日以内出荷