曜日別特売

搾乳車

搾乳車 - タバタ(畜産)

手前の1輪が自在車(360度回転)、奥の2輪が固定車となっており、小回りが利きやすく安定した移動が可能です。

用途
ミルキングパーラーや牛舎内での搾乳関連器具、飼料、雑品などの運搬に特化した三輪タイプの鉄製カートです。
材質
鉄板製(スチール)
荷台寸法(mm)
巾560×長さ920
地上高さ(mm)
荷台まで:320
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04141239C20A-0943
オープン
73,980
81,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥18,150/税込¥19,965
北海道地方1¥7,260/税込¥7,986
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする