曜日別特売

ポリ三輪車

ポリ三輪車 - タバタ(畜産)

牧場や農場での飼料・水やり・汚物運搬などに使われる大容量の樹脂製三輪運搬車(飼料運搬車)です。水抜栓付きで丸洗いや排水もしやすい。

用途
水抜栓付き、耐食性に優れたポリタンク仕様、飼料運搬や農業・畜産作業向け。
材質
本体:ポリエチレン(PE)フレーム:スチール(鉄)
内容量
1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×長さL)(cm)
全高(cm)
タイヤ幅(mm)
外寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04140846C20A-0931約400フレーム:底部65 × 8581720バケット(上部-下部):幅81-61 × 長さ161-78 × 深さ53
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141038C20A-0927約200フレーム:底部44 × 8580710バケット(上部-下部):幅65-45 × 長さ110-89 × 深さ45
オープン
92,980
102,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141072C20A-0930約250フレーム:底部56 × 9272675バケット(上部-下部):幅67-56 × 長さ122-92 × 深さ45
オープン
119,800
131,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141212C20A-0932約400フレーム:底部63 × 8578810バケット(上部-下部):幅81-61 × 長さ161-78 × 深さ53
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141327C20A-0929約250フレーム:底部56 × 9281810バケット(上部-下部):幅67-59 × 長さ122-93 × 深さ45
オープン
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする