静電靴の新着商品
「静電靴の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TUF TOP静電靴 TUFTOP
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止、JIS T8103に準拠した静電シューズです。クッション性があり、疲れにくい。通気性の良いメッシュ素材を使用しているのでムレにくくなっています。
用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質アッパー:合成皮革+メッシュ / 底:発泡ウレタン導電剤入り色WHITE規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)250 (26.0cm)
TUF TOP静電サンダル TUFTOP TT-3001
クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質PVC色BLACK規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)220 (28.0-28.5cm)
TUF TOP先芯入り静電サンダル TUFTOP
JIS T8103に準拠した静電サンダル。爪先にはJSAA B種に準拠した先芯入り。バックバンドはマジックベルトで調整ができ、伸縮するゴムで足にフィットします。ハニカム構造でクッション性の良いインソールを採用。疲れにくく、蒸れにくい快適な履き心地の静電サンダルです。
用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質アッパー:人工皮革 / 底:ウレタン規格JIS T8103に準拠先芯JSAA B種準拠(強化プラスチック)電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)380 (26.5cm)
TUF TOP静電サンダル TUFTOP
クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。材質PVC,合成皮革,合成繊維色BLACK規格JIS T8103に準拠電気抵抗値1.0×105~108Ω標準質量(g/片足)220 (28.0-28.5cm)
軽くて通気性に優れた作業用靴。脱ぎ履きを考慮したベルトタイプ。
足幅3E相当材質本体/合成繊維+人工皮革、補強/人工皮革形状ローカット種類静電作業靴標準質量(g/片足)288(26.5cm)機能軽量、通気性、耐油性、静電気帯電防止機能甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
エスコ安全靴 (静電)
JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S。人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲)人工皮革+メッシュ材質(中敷)カップインソール
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS付加適性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能クッション性、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格。JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴