物流用品の新着商品

物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,712件中 1,3611,400
キャンペーン情報RSS配信








TAIYOシャックル ドブ SE 大洋製器工業
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

EW1A Series AWD 150 IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)EW1A Series AWD 150
インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化。電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
用途工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具その他【ギアボックス】2段ヘリカルギア電圧DC 24V車輪径(Φmm)150高さ(mm)171最大トルク(N・m)27定格出力170 W(S3、デューティ比15%、5分以下)コード【HSコード】85 01 31 00 99バッテリーバッテリなし、ニッケル水素電池タイヤタイプPU 63 sh.A soft, Flat profile、耐摩耗性トレッド垂直負荷重(kg)400(最大5km/h)最大推進力(N[kgf])350[35.7]平均速度(km/h)【モーター】0~5、【モーター】0~5IP等級【IPインデックス】IP43
1個
409,800税込450,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)