IDEC(和泉電気)
EW1A Series AWD 150
インホイール構造・省配線により簡単に台車を電動アシスト化
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減
最大1000kgまで搬送が可能
用途
工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具
その他
【ギアボックス】2段ヘリカルギア
電圧
DC 24V
車輪径(Φmm)
150
高さ(mm)
171
最大トルク(N・m)
27
定格出力
170 W(S3、デューティ比15%、5分以下)
コード
【HSコード】85 01 31 00 99
バッテリー
バッテリなし、ニッケル水素電池
タイヤタイプ
PU 63 sh.A soft, Flat profile、耐摩耗性トレッド
垂直負荷重(kg)
400(最大5km/h)
最大推進力(N[kgf])
350[35.7]
平均速度(km/h)
【モーター】0~5、【モーター】0~5
IP等級
【IPインデックス】IP43
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80743638
EW1A-150SNA
【外部ブレーキ】NO
¥
378,900
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80743647
EW1A-150SNB
【外部ブレーキ】YES
¥
417,200
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください