物流用品の新着商品

「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,082件中 201~240件
ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 白 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)9 寸法L1(mm)86 寸法S(mm)21 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)37 寸法R(mm)25 入数(個)3 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
1袋(3個)
398 税込438
4日以内出荷

コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100 リフト方式手動回転方式
1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100 リフト方式手動回転方式
1台
64,980 税込71,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100 リフト方式手動回転方式
1台
71,980 税込79,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100 リフト方式手動回転方式
1台
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。
材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック 寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390 質量(kg)7.78 耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160 使用車輪(mm)大120・小80
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ピカコーポレイション脚立オプション きゃたトレー
天板の隙間に置くことで、作業中に使用するビス等を入れるトレーです。真ん中に間仕切りがあり、2種類のビスなども分けることができます。間仕切りの高さを半分にしているので、長物(ドリルやビット)も対応可能です。カラビナを通せる穴もついており、ベルトや腰袋に引っかけることができます。
材質ポリプロピレン(PP-B) 質量(kg)0.4 適合サイズ(mm)250以上(天板寸法正面)/42~45(隙間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×161×35 最大使用質量(kg)0.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ピカコーポレイションオプション 荷台板
フレームカートCAC-C400に取付け可能な荷台板です。(旧品CAC-A400。CAC-B400にも取付可能です。)。本体に取付する事により、長尺物に加えて箱物など小さいサイズの荷物も乗せられるようになります。折りたたみができ非常にコンパクトになりますので、自動車への積載や持ち運びも簡単です。
材質アルミニウム合金(本体)/ステンレス(蝶番) 質量(kg)6.5 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:790×900×32、折りたたみ収納:401×900×51 最大使用荷重(kg)200
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ポンプユニットがモデルチェンジとなりました。ストッパ付キャスター。※荷物を積載した状態で移動しないでください。アジャスタ付きで水平度が確保でき、安定した設置が可能。 (A-40)
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 付属品天板、ポンプユニット、リモコンスイッチ5m、水圧ホース1.5m、電源コード1.5m、工具袋 長さ(mm)接地対角:1176×1176、開脚:832×832 天板寸法(mm)750×400×15 本体質量(kg)23 最大積載荷重(kg)160 駆動方式ポンプユニットP20 高さ(m)最高:3.959/最低:1.019
1台
839,800 税込923,780
当日出荷

大容量のスライドトップで電動工具などの大型工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 工具類を保管できる便利な引き出し付き。 トレーには傷防止用のPVC製のゴムマットを敷いています。 天板を開くと引き出しのロックが解除される安全設計。
用途工具の収納に 付属品鍵2本 質量(kg)27.5 レッド 高さ(mm)832 材質(本体)スチール 材質(車輪)プラスチック 奥行(mm)370 間口(mm)703 段数天地2段 キャスター(前輪)固定キャスター×2個、(後輪)ブレーキ付自在キャスター×2個 天板耐荷重(kg)各10 材質(シート)PVC キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)563×320×57×2個 棚板耐荷重(kg)(トレー)上段・下段:各30 トレー内寸(mm)上段:656×300×148、下段:698×362x84 取扱説明書(0.7MB) 引出し耐荷重(kg)各10 引出し浅型2段
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

最大1.4mまで伸縮可能なコンパクト脚立です。必要な高さで1段ずつロックでき、持ち手付きで高所作業も安定して行えます。折りたたみ式で収納も簡単、押入れなどの隙間にもすっきり収まります。外壁清掃や電球交換、荷物の出し入れなど、日常のさまざまな作業に便利なサイズです。
用途踏み台用に。 質量(kg)7.5 サイズ(cm)最長170 幅(cm)足場:4 収納時寸法(cm)約10×47×64
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

洗車や掃除で「届かない」を解決する折りたたみ式ステップ台。ワンタッチロックで安心・安全に使用でき、使用後はコンパクトに収納可能です。広めのステップは安定感があり、簡易的な椅子や物置としても便利。家庭や車のメンテナンスなど幅広く活躍します。
用途踏み台用に。 質量(kg)4 耐荷重(kg)150 寸法(cm)組立:約114×42×49.5 収納時寸法(cm)約76×16
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑 備考四重構造断面/リミットサイン付
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 積載荷重(kg)150 ハンドル固定 寸法(cm)積載面:71.5×46 車輪サイズ(cm)10
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水[建築金物]セミ・ブルック
ロープを通し、滑車として使用します。ロープを通して滑車として使用します。
用途滑車。
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t 種別4点吊・環付きフック 使用荷重(t)3(60°) 呼び25 ロープ径(Φmm)12 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)3 60°吊り(t)3 フック(t)1
1組
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

927565、927567用に後付で取り付けられます。
材質スチール 幅(mm)1250 パイプ径(Φmm)26.75
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台部が深さ50mmのオイルパン形状のSUS304製台車です。 水漏れや荷物の落下を防止できます。 ご使用環境に応じて、導電ウレタンかナイロンウレタン車輪、またハンドル側の固定キャスターにストッパー付タイプを選択できます。
用途食品工場、研究所など。 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ固定ハンドルタイプ 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)830
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利 軽くて柔らかく作業性抜群 強くて耐久力があり経済的 キズつきやすい吊り荷に最適
1本
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 天板寸法・幅(mm)400
1台
特価
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能
用途カートピッキングや産廃の計量管理に 材質(車輪)SPCC 電源単2型乾電池6本(別売) 材質(台)SPCC 材質(ハンドル)SPCC 動作温度(℃)-10~40 キャスター金具SPCC 動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
トラスコ品番430-8212 質量(kg)46 全幅(mm)520 全高(mm)1180 寸法A(mm)517 寸法B(mm)670 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 フォーク間隔(mm)220
1台
特価
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転 種別横吊クランプ 材質特殊合金鋼
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等 材質 許容荷重(kg)306 車輪径(Φmm)50 タイプ自在型 取付高(mm)79 グリーン購入法適合 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用 フックEGKNA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業用 フックEGKNA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)