機構部品の新着商品

「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

281件中 81~120件
10個入り。
材質ニトリルゴム、金属部:鉄 寸法(inch)BSP:5/8” 最大圧力(MPa)106 寸法(外径×厚さ)(mm)31.75×2.50
1袋(10個)
945 税込1,040
翌日出荷

鍵2個付き。
材質クロム仕上げダイキャスト亜鉛合金 長さ(mm)カム:33 幅(mm)グリップ:16.5 サイズマウンティングホール:M19 質量(g)70 適合板厚(mm)6.5 回転角度(°)鍵:90
1個
505 税込556
翌日出荷

鍵番号違い。自動販売機、ゲーム機器などに。標準は右勝手仕様になります。鍵違いは約3000通りあります。
材質黄銅 質量(g)61 適合板厚(mm)最大4.5 仕上クロムメッキ シリンダー径(Φmm)22
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。ステンレス製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
材質ステンレス 硬度HRC42~48 表面処理光沢仕上げ ケース寸法(mm)207×145×40 全質量(g)866 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,010 税込6,611
翌日出荷

セット内容:サイズ(入数):2×10mm(50)、2×20mm(50)、3×20mm(30)、3×40mm(30)、4×20mm(20)、4×25mm(18)、4×40mm(18)、5×25mm(15)、5×40mm(12)、5×50mm(12)、6×25mm(12)、6×40mm(10)、6×50mm(10)、8×25mm(10)、8×40mm(6)、8×50mm(6)。鉄製・波形ロールピンのセット組です。RoHS対応品。
材質 硬度HRC45~53 表面処理テンパーカラー ケース寸法(mm)207×145×40 全質量(g)866 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,250 税込5,775
翌日出荷

1個
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ねじ無し。
厚さ(mm)9 寸法(mm)長さ×幅:40×40 材質(本体)ナイロン30% (グラスファイバー強化) 質量(g)14 穴数4 材質(ピン)ステンレス 穴径(mm)5 ねじサイズM5
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

補強や水平にしたい時に使います。高さを低設定にするとワークピースと高さがフラットになります。
材質焼入鋼
1個
5,600 税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質焼入鋼 質量(g)19 形式ダブル固定タイプ、回転式 寸法A(mm)7.5 寸法F(mm)25 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

1個
6,030 税込6,633
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

グリース用。空容器にグリースを充填するためのニップルです。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)19 使用温度範囲(℃)-20~55 適合品番EA991CT-11A~-13A
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の位置で開閉が保持・固定できます。シャフト以外は金属を使っていないので金属粉がでません。各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。木ねじ2.1×10mm、1袋に8本(丁番2個分)付き。
仕様トルク値 :7.8cN・m 付属品取付ビス(鉄製亜鉛黒メッキ、2.1×10mm) 穴径(Φmm)2.4 (4.2皿取り) 寸法(幅W×高さH)(mm)25×20 板厚(mm)2 穴数4 材質(シャフト)SUS304 材質(ヒンジ)POM樹脂
1組(2枚)
620 税込682
翌日出荷

縦ラッチ型。
材質ステンレス製 寸法(mm)53×130×154(H) 質量(g)700 取付穴(mm)Φ8.7 4箇所 取付金具53×47.6mm 締付け能力(kg)900
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
ストローク(mm)15 全長(mm)181 材質(本体)スチール (ニッケルメッキ) 取付金具42×45mm 材質(クランプ)ポリエチレンキャップ 締付け能力(kg)204
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
寸法(mm)50×241.4×73.5 質量(g)600 取付穴(mm)10×4箇所 クランプネオプレンキャップ 取付金具50×70mm 締付け能力(kg)400 開きハンドル:85°、バー:84°
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)86 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48 取付穴径(Φmm)4.4×4箇所 取付金具26×26.2mm
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

垂直レバー・下方押え型。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ 質量(g)630 取付穴(mm)7×4箇所 クランプネオプレンキャップ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1 取付金具62.7×64.3mm 締付け能力(kg)320 開きハンドル:175°、バー:90°
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

5個入り。耐油。
材質ニトリルゴム(1種A) 線径(mm)3.1
1袋(5個)
480 税込528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セット内容:内径×線径(mm)(入数):3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)。
材質ニトリルゴム ケース寸法(mm)210×101×29
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

耐油、耐摩耗性。タイプ4(JIS B2402)。外周ゴム。油用。保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 外径公差(mm)+0.10~+0.30 適合温度(℃)-25~120
1枚
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐油、耐摩耗性。タイプ1(JIS B2402)。外周ゴム。油用。
材質シール体:ニトリルゴム、 金属環:冷間圧延鋼板、 ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)32 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120 外径(mm)45
1枚
560 税込616
翌日出荷

垂直レバー・下方押え型。
寸法(mm)33.3×51×74.4(H) 材質(本体)ステンレス 質量(g)60 クランプ六角ボルト頭 取付穴径(Φmm)4.4×4箇所 取付金具33.3×25.4mm 締付け能力(kg)50 開きハンドル:56°、バー:100°
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

プレス加工での取り付けに。
適合ねじ幅:M20・M22 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1800 寸法A(mm)40 寸法B(mm)52 寸法C(mm)200
1個
6,280 税込6,908
8日以内出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)。発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
全長(mm)82 質量(g)42 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状ストレート 取付ねじR1/8” 使用流体空気 締付トルク(N・m)7~9 空気流量(L/min)10~180 10~100 (無電圧時) 周囲温度(℃)0~常温 熱風温度(℃)入気温度~800 (最大) 供給電圧(V)AC100
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

入数:2個。
材質鉄(亜鉛メッキ)、ポリプロピレン 寸法A(mm)13.5 耐荷重(kg)10 ベース径(Φmm)30 ねじサイズM8×30
1パック(2個)
210 税込231
翌日出荷

首振り機構(約10°)。
質量(g)26 耐荷重(kg)120 材質(ねじ部)スチール ベース寸法(mm)Φ25×13 材質(カバー)ステンレス 材質(底部)ポリプロピレン ねじサイズW5/16×27mm
1個
240 税込264
翌日出荷

使用方法 1設置する機械等のネジ穴にアジャスターボルトを差し込みます。2設置したい高さまで、ネジ部をねじ込みます。3ネジ軸を回して、高さを調節します。4六角ナットをネジの差し込み部分まで移動させ、アジャスターを固定します。六角レンチを用いることで、機械設置後の高さ調整が容易にできます。また、受皿部分とネジ部分が独立回転しますので、受皿が一緒に回転することがありません。
材質ステンレス(SUS304) 光沢バレル ねじM10×50 耐荷重(kg)3000 ベース径(Φmm)38
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

メーカー商品コード19384106
1個
50,469 税込55,516
41日以内出荷

1組(10個)
33,319 税込36,651
40日以内出荷

入数:2個。外掛け用。シェード・すだれ取付用。両面接着テープフック(フック部が回転上下にも動く)。回転式フックが自在に可動するので風にも柔軟に対応。すだれ巾88cm、長さ280cmまで使用可能。
材質粘着テープ:アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)2/組 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×105 材質(フック)ステンレス
1セット(2個)
1,450 税込1,595
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ。面付型。付属ねじ:皿タッピンねじ4.0×25 4本付き。
材質ステンレス (SUS304) 全長(mm)317~550 穴径(mm)5.5
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ2と5の2点セット、下段:2、上段:5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:85mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)2800
1組
7,180 税込7,898
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ2と4と5の3点セット、下段:2、上段:4と5。ブロック2サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:82mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:65mm、H maxサイズ:105mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)3000
1組
8,920 税込9,812
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1550
1組
8,030 税込8,833
翌日出荷

セット内容:ブロックサイズ3と5の2点セット、下段:3、上段:5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:125mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)4300
1組
9,550 税込10,505
翌日出荷