コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,604件中 401~440件
取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類G ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,198 税込10,118
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,598 税込8,358
31日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類NPT ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:psi、° ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
8,898 税込9,788
11日以内出荷

ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上
用途水用 耐圧(MPa)2 使用流体 流体温度(℃)1~60 材質(ボディ)黄銅 最高作動圧力差(MPa)1 弁形式N.C. 弁構造パイロット式ダイヤフラム 最低作動圧力差(MPa)0.04 最高システム圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(19.1MB) 配管接続方式ねじ 取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
1個
27,980 税込30,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5904種類の商品があります)

三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)。マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
用途小型コンプレッサー用 電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz) 質量(g)1700 外形寸法(mm)W126×D86×H156 管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8 使用圧力(MPa)0~1.0 流体温度(℃)-10~60 適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで) 周囲温度(℃)-20~60 排出量(L/min)3(0.7MPa時)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。
材質【ボールバルブ】黄銅 取付2-M5 材質(本体)アルミダイカスト 呼び径8A ポート数2ポート 有効断面積(mm2)8 管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4 使用圧力(MPa)0~1.4 使用流体空気/ドレン/水 耐圧力(MPa)2.1 周囲温度(℃)0~60 Cv値0.42 踏込力(N)200
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分除去効率99%以上(メーカー測定値)効率的な遠心分離により水分を確実に除去。圧力降下0.007MPa以下エレメントが内蔵されていないので、圧力降下がほとんどありません。オートドレン内蔵(BIタイプ)フロート式のドレントラップを内蔵しているため、自動的にドレンを排出します。
質量(g)1110 使用圧力範囲(MPa)0.2~1.5(オートドレン) 管接続口径Rc 1/2 処理空気量(L/min(ANR))1.9(0.7MPa時) 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 水分除去率(%)99~(定格流量使用時) 耐圧力(MPa)2.25 通常圧力降下(MPa)~0.007
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729,800 税込802,780
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
799,800 税込879,780
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,898 税込8,688
11日以内出荷

SPK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に 電圧AC コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル組立です。
用途メンテナンス用に 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,198 税込5,718
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に 対象機種SPK11シリーズ 電圧AC コイルハウジング4A(リード線)、4M(HP端子箱付)、4N(HP端子箱ランプ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
869 税込956
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状クロスビイ 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
5,098 税込5,608
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブランチトリプルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチトリプルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 開放リング/樹脂本体:ブラック タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
789,800 税込868,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類NPT 取付場所 設定圧力範囲(MPa)0.1~0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線長さ(m)5 圧力単位目盛板:Mpa
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷

リード線取出方法L形プラグコネクタ リード線付(長さ300mm) 定格電圧(V)DC24 単位SI単位固定(kPa) 排気方式サイレンサ排気 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 リード線コネクタ付リード線(5芯リード線、長さ2m) RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式ドライバ操作形 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 供給(P)・真空(V)ポート/ワンタッチ管継手接続サイズ供給(P)ポート:Φ6,真空(V)ポート:Φ12 真空用圧力ゲージの単位表記:kPa 真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷

取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ ジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付支持形式基本形(両側ボス付) チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションエアクッション チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)800 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

クッションエアクッション ジャバラジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 シリンダストローク(mm)175 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷

型式ARG40(K)-B、AWG40(K)-B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
21日以内出荷

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMC 動画あり
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)75 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 磁石内蔵有無磁石内蔵付 関連資料(2.5MB) ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1201種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ30 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)黄銅 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6697種類の商品があります)

繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。食品を直接ピッキング可能です。一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。
材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可) 使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40~200 フィンガー数3本
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
1個
特価
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。 【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 ナチュラル透明/イメージライン入り 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合 特性耐薬品、耐油 関連資料製品比較表_フッ素樹脂(0.43MB) 現場改善事例(4.75MB) HACCP義務化(1.16MB) 商品情報1.(2MB) 商品情報2.(7.06MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(1.05MB)
1本
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10 ストローク(mm)150 作動方式複動形
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)