コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,649件中 881~920件
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
8,712 税込9,583
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4274種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
8,712 税込9,583
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4316種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
10,197 税込11,217
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8792種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8902種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8752種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
10,197 税込11,217
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3996種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
10,197 税込11,217
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3916種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4350種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8202種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8028種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8440種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4138種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4342種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
9,162 税込10,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3878種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
8,712 税込9,583
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3976種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
8,712 税込9,583
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3228種類の商品があります)

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)
1個
8,712 税込9,583
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3588種類の商品があります)

1個(1個)ほか
339 税込373
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ目詰まりチェッカ付 ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
47,980 税込52,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
リリースブッシュ:白 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.72MB)
1袋(5個)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.24MB)
1袋(5個)
389 税込428
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPH08 SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

金属ボウル サイトガラスなしです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名金属ボウル サイトガラスなし
1個
4,798 税込5,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動ドレンアッセンブリーです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7633 適合機種651型、652型、653型 品名自動ドレンアッセンブリー
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷

CEJN(セイン)残圧排気弁
残圧排気弁です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 適合機種652型 品名残圧排気弁
1個
22,980 税込25,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微粒子フィルター用リペアキットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名微粒子フィルター用リペアキット
1個
3,298 税込3,628
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁/パネル ブラケットキットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7651 適合機種651型、652型、653型 品名壁パネル ブラケットキット
1個
2,998 税込3,298
34日以内出荷

圧力インジケーター (赤/緑)です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-9212 適合機種651型、652型、653型 品名圧力インジケーター
1個
5,198 税込5,718
34日以内出荷

半自動/手動ドレンアッセンブリーです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7650 適合機種651型、652型、653型 品名半自動/手動ドレンアッセンブリー
1個
4,698 税込5,168
34日以内出荷

半自動ドレン付きフィルター用ボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名半自動ドレン付きフィルター用ボウル
1個
4,498 税込4,948
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック可能な残圧排気弁です。
用途メンテナンス中のエアシステム誤操作による加圧防止に。 品名残圧排気弁(ロック可)
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レギュレーター用ダイヤフラムアッセンブリー リペアキットです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番683-0761 適合機種652型 品名レギュレーター用ダイヤフラムアッセンブリー リペアキット
1個
7,698 税込8,468
34日以内出荷

レギュレーター用キーロックデバイスです。
用途鍵でロックし、誤操作による空気圧の変更防止に。 トラスコ品番682-9232 適合機種651型、652型、653型 品名キーロックデバイス
1個
24,980 税込27,478
34日以内出荷

CEJN(セイン)交換ノブ
レギュレーターまたはフィルター/レギュレーター用交換ノブです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーターまたはフィルター/レギュレーター用キーロックデバイスです。
用途レギュレーターまたはフィルター/レギュレーターを鍵でロックし、誤操作による空気圧の変更防止に。 品名キーロックデバイスキット
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レギュレーターとフィルター/レギュレーターの壁取付け用です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-9206 適合機種651型 品名トップ・マウントセット
1個
1,998 税込2,198
34日以内出荷

ルブリケーター用ポリカーボネートカバーです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 トラスコ品番682-7658 適合機種652型 品名ルブリケーター用ポリカーボネートカバー
1個
2,898 税込3,188
34日以内出荷

ルブリケーター用ボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名ルブリケーター用ボウル
1個
3,898 税込4,288
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルブリケータ―用プラスチックボウルです。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。 品名ルブリケータ―用プラスチックボウル
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)