エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2F40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途
食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式
片ロッド
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
取付支持金具
ロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4342種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
4342種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33423839CDM2F40TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423848CDM2F40TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423857CDM2F40TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423866CDM2F40TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423875CDM2F40TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423891CDM2F40TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423900CDM2F40TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423909CDM2F40TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423918CDM2F40TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423927CDM2F40TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423936CDM2F40TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423945CDM2F40TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423961CDM2F40TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423970CDM2F40TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423979CDM2F40TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423988CDM2F40TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
33423997CDM2F40TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424006CDM2F40TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424015CDM2F40TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424031CDM2F40TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424040CDM2F40TN-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424049CDM2F40TN-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424058CDM2F40TN-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424067CDM2F40TN-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424076CDM2F40TN-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424085CDM2F40TN-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424101CDM2F40TN-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424110CDM2F40TN-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424119CDM2F40TN-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424128CDM2F40TN-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424137CDM2F40TN-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424146CDM2F40TN-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424155CDM2F40TN-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424171CDM2F40TN-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424180CDM2F40TN-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424189CDM2F40TN-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424198CDM2F40TN-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424207CDM2F40TN-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424216CDM2F40TN-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424225CDM2F40TN-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424241CDM2F40TN-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424250CDM2F40TN-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424259CDM2F40TN-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424268CDM2F40TN-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,090
¥14,481
¥15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424277CDM2F40TN-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424286CDM2F40TN-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,090
¥14,481
¥15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424295CDM2F40TN-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424311CDM2F40TN-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,090
¥14,481
¥15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424320CDM2F40TN-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥17,410
¥15,669
¥17,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
33424329CDM2F40TN-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥14,820
¥13,338
¥14,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする