作業工具の新着商品

「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,212件中 361~400件
頑丈なスチール製。大きな径のリベットを簡単にセットできます。回収ボトル付き。
全長(mm)330 リベット径(Φmm)対応:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。
材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ 全長(mm)142 質量(g)10 ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
1本
400 税込440
翌日出荷

セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
1セット
20,500 税込22,550
翌日出荷

セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
全長(mm)160
1セット
14,100 税込15,510
翌日出荷

車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
全長(mm)300 質量(g)320 爪厚さ(mm)3
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます
全長(mm)ボディ:205 質量(g)220 ベルト長さ(mm)600 能力(mm)Φ20~160
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷

ボトルキャップ、オイルフィルター、パイプ等様々な大きさ・形のものを傷付けずに回すことができます。
材質ベルト:ゴム 全長(mm)205 材質(本体)LM24アルミニウム (黒色パウダーコーティング) 質量(g)300 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)950 パイプ外径(Φmm)20~300
1本
3,580 税込3,938
翌日出荷

セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
1セット
7,690 税込8,459
翌日出荷

安全キャップ付き。精密かつ緻密なカットが可能で、紙類の切抜やマスキングテープのカット、手芸などに最適な製品です。左右兼用。非磁性。持ち手が転がっていってしまうことがないよう設計されています。耐久性の高いナイロン製持ち手(人差し指のグリップ付き)。刃の交換に工具不要。
全長(mm)140 材質(本体)ポリアミド 質量(g)7.3 刃幅(mm)1.5 刃厚(mm)0.5 ハンドル長さ(mm)117 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(刃)セラミック酸化ジルコニウム
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

ベアリング、ジェネレーター、パワーステアリング、クランクシャフト等の幅広い用途に対応したプーラーセットです
付属品キャップボルト:5/16”-18×4”、 3/8”-16×2-3/4”、 3/8”-16×3” (各2本) 材質鍛造鋼 深さ(mm)アーム:25~57 ケース寸法(mm)340×260×65 能力(mm)Φ76~127 総質量(kg)4.3
1組
25,600 税込28,160
翌日出荷

セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウム ケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H) 総質量(kg)1.86
1組
28,100 税込30,910
翌日出荷

小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個 長さ(mm)スリーブ:220 内径(Φmm)スリーブ:19・32 適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55 ケース寸法(mm)250×210×70 (H) ベアリング内径(Φmm)10~30 ベアリング外径(Φmm)26~55 総質量(kg)5.2
1セット
153,600 税込168,960
翌日出荷

スイベルヘッド付き。ハンドルを開くと、口も開きます。クランプ部を銅メッキしているので、溶接ガスが付着しません。
付属品3/8”-16×3” ボルトナット(スイベルヘッドΦ16mm) 材質スチール 全長(mm)216 質量(g)660 口の開き(mm)0~28 能力(kg)保持:318 口深(mm)69
1丁
3,430 税込3,773
翌日出荷

亜鉛メッキにより、優れた電気伝導性を発揮します。
材質アルミ合金 寸法(mm)196 (W)×215 (L)×56 (H) 質量(kg)1.1 能力(mm)クランプ:65 口深(mm)36 取付穴径(mm)9.5
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
全長(mm)150 先端サイズPH3 先端形状プラス
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ヘッド部分は正方形で打撃しやすい形状になっています。ヘッド部分に先端径が記載されています。滑り止め付き。スクエアヘッドで転がり防止。
材質工具鋼 全長(mm)100
1本
1,870 税込2,057
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーグラス柄。アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防さび。
材質アルミニウム青銅 全長(mm)940 質量(kg)2.06 先端サイズ(mm)228×286
1丁
67,200 税込73,920
翌日出荷

コンパクトなサイズで持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)710 質量(kg)1.12 材質(柄部)グラスファイバー 材質(先端)炭素鋼 先端サイズ(mm)160×210
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

家庭園芸や災害復興にも使用できる2wayショベルです。頭部は熱処理により耐久性、耐摩耗性に優れています。丸形ショベルの土刺さりの良さ、角形ショベルの土をすくうといった2つの特徴を持ちます。頭部側面のこぼれどめにより、すくった土がこぼれにくい。幅広の脚ふみがあるため踏み込みがしやすい。
全長(mm)895 質量(kg)1.3 板厚(mm)先端:1.2 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 先端サイズ(mm)198×250
1丁
4,290 税込4,719
翌日出荷

コンパクトなサイズでシャベルは持ち運びや保管が簡単です。限られたスペースでの作業に最適。高品質炭素鋼ヘッドにより丈夫で長持ち。ハンドルは滑り止めグリップ付き。
全長(mm)690 質量(kg)1.08 材質(柄部)グラスファイバー 材質(先端)炭素鋼 先端サイズ(mm)150×190
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080 穴径(Φmm)12 材質(柄部) 質量(kg/本)1.8 材質(先端) 先端サイズ(mm)270×390
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

6本入り。泥かきや除雪作業に。
全長(mm)1080 穴径(Φmm)12 材質(柄部) 質量(kg/本)1.8 材質(先端) 先端サイズ(mm)270×390
1組(6本)
18,200 税込20,020
当日出荷

6本組。プリント基盤の掃除等に。
材質ハンドル・先端:ステンレス 全長(mm)149~159 先端径(mm)Φ0.6 針径(Φmm)Φ1
1セット
5,260 税込5,786
翌日出荷

叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。
全長(mm)340 材質(柄部) 材質(頭)ゴム 頭質量(g)590 頭径(mm)Φ71×112
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

傷、色のつきにくいハンマー。
ヘッド:白 材質(柄部)樫の木 材質(頭)天然ゴム+合成ゴム
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木柄。頭交換式。
付属品ヘッド:ソフト (EA683PH-135)、 ハード (EA683PH-235) 全長(mm)320 全質量(g)308 頭径(mm)35
1本
3,110 税込3,421
翌日出荷

フレームの開口幅の大きいロングタイプ。スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロームメッキ ねじ径(mm)12 寸法(幅W×厚さ)(mm)フレーム:19.5×9.5
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。スイベルヘッド付き。スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。
材質ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ 寸法(mm)L:54、L1:52、H:46、h:27 質量(g)80 径(Φmm)受け部:9 ねじ径(mm)6.3 クランプ範囲(mm)0~25 荷重(kg)290 口深(mm)27
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上 質量(kg)6.75 奥行(mm)口:159 荷重(t)4.1 クランプ範囲(mm)51~311 材質(ブレード)鍛造焼入鋼 スピンドル径(Φmm)22.2
1個
51,900 税込57,090
翌日出荷

スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ 質量(g)440 クランプ範囲(mm)0~50 荷重(kg)1000 口深(mm)50
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。
全長(mm)280 質量(g)570 口径(Φmm)29 精度(%)±3以内 適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
1丁
9,170 税込10,087
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。
精度(%)±3以内
1丁
6,100 税込6,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。先端マグネット付き。座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます
用途なめたネジや新しいネジを回す作業に
1本
375 税込413
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。
仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55 精度(%)±3 適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
1組
24,400 税込26,840
3日以内出荷

セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。
質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
1セット
149,500 税込164,450
翌日出荷

共回り止スパナ。インチサイズ。30°アングル。限られたクリアランス用に非常に薄い開口部を備え、優れたパフォーマンスを発揮するように設計されています。最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。水銀不使用。
材質工具鋼 全長(mm)230 外径(mm)89 対辺2.1/8”
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

快適でソフトなグリップハンドル。
仕様毛質:ミディアム 毛丈(mm)30 接続ねじ3/4”メス 毛材ポリプロピレン ブラシ寸法(mm)175×60
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
寸法(mm)190×90×130 (H) 質量(kg)1.6 適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。偏芯コーン付き。45°用。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
寸法(mm)190×90×130 (H) 質量(kg)1.42 適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷